研磨用ポイントのおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
87件の「研磨用ポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リュータービット 研磨」、「ミニルーター 研磨」、「セラミックポイント」などの商品も取り扱っております。
シリコンポイント 松風ランキング1位
1箱(10本)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

セラミックポイント 松風ランキング2位
1箱(5本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

シリコンバフ PROXXON(プロクソン)ランキング3位
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
1セット(5枚)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軸付ゴム砥石 4種セット PROXXON(プロクソン)ランキング4位
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(4本)
1,998税込2,198
当日出荷

セラミックポイント 松風ランキング5位
耐久性はシリコンポイントの約30倍、粗仕上~中仕上に最適です。
先端寸法(mm)Φ5×16
1本
279税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000シャフト径(Φmm)2.35セット内容矢型2種×各1本砥石寸法(mm)Φ5×15、Φ6×15適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒サイズ(Φ×mm)5/6×150
1セット(2本)
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
1本
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739税込813
当日出荷

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
1本ほか
329税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。<br />鏡面仕上げに最適。<br />光沢を上げられます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度600形状円筒型材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途金属、非金属などのみがき、研磨シャフト径(Φmm)2.35適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,598税込1,758
当日出荷

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)6粒度#280材質ゴム砥石許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
1セット(2本)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミスターマイスターセラミックポイント(弾丸)
一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。<br />鏡面仕上げに最適。<br />光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)