- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 砲弾 砥石のおすすめ人気ランキング
砲弾 砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新244件の「砲弾 砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付砥石 砲弾型 GC」、「インターナル砥石」、「棒グラインダー 砥石」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA819HE-11
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#120
色
緑
直径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
33000
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
材質
PA
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA819HE-12
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#120
色
緑
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
50
最大回転数(min-1[r.p.m])
13600
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)
6
形状
O
粒度
36
軸長(mm)
36
砥粒
A(ネズミ)
結合剤
ビトリファイド
適合材
一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度
P
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用
穴径(Φmm)
10
粒度
#36
砥材
A
色
黒
硬度
P
砥粒
A
結合剤
B
エスコ品番
EA819HE-21
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#36
色
青
直径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
最大回転数(min-1[r.p.m])
33000
1個
¥485
税込¥534
翌々日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材
鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具
トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度
60
形状
I
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
36
粒度
60
形状
O
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)
6
粒度
#36
適合材
一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質
PA材
軸径(Φmm)
3
適合材
ステンレス・合金鋼
エスコ品番
EA819HC-12
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
粒度
#36
厚さ(mm)
32
直径(Φmm)
32
砥粒
A
最大回転数(min-1[r.p.m])
19000
1個
¥485
税込¥534
当日出荷