- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 砲金クロスのおすすめ人気ランキング
砲金クロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「砲金クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接クロス」、「3/8 チーズ」、「真鍮 T継手」などの商品も取り扱っております。
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質
青銅
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質
黄銅
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類
PT
使用流体
水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管をクロスして使用する場合に使用、4方共にオネジになっているタイプ
材質
青銅
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(おねじ)×R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
クロス
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
クロス
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
形状
クロス
エスコ品番
EA432NE-20
アズワン品番
64-7849-54
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
材質
可鍛鋳鉄
形状
クロス
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
形状
クロス
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質
青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応