- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 砲金チーズのおすすめ人気ランキング
砲金チーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「砲金チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砲金ニップル」、「砲金エルボ」、「砲金プラグ」などの商品も取り扱っております。
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質
真鍮
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質
青銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
ショックアレスター取付等に最適です。
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc×Rc
配管途中の分水に使用するチーズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
配管途中の分水に使用するチーズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
仕様
砲金・黄銅継手
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)
0~100
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質
黄銅
形状
チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。
材質
黄銅
形状
チーズ
材質/仕上
黄銅
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
0~100
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
寸法B(mm)
Rc1/2
寸法A(mm)
Rc3/4
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
58
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
黄銅
形状
ニップル
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)
対応