- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 破損止のおすすめ人気ランキング
破損止のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新296件の「破損止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンネル」、「透明モール」、「コの字アングル樹脂」などの商品も取り扱っております。
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
6.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
4
仕上
HL
適合厚さ(mm)
3
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
硬質タイプ。
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
4.3
寸法W(mm)
5.5
適合厚さ(mm)
5
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬質タイプ。
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
8
寸法A(mm)
2.5
寸法W(mm)
3.5
適合厚さ(mm)
3
1本
¥529
税込¥582
7日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプ
チャンネル
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
5
適合厚さ(mm)
5
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
40
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5-2
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
6.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
1本
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
10
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
8.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
8
1本
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質
ポリカーボネート(PC)
色
クリアー
種類
エッジシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
1920
寸法H(mm)
20
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
5.5
仕上
バフシルバー
適合厚さ(mm)
5
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5-2
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
5.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5-2
1本
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
2200
適合ガラス厚(mm)
10
色
半透明
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
12
寸法T(mm)
1.0
寸法W(mm)
6
適合厚さ(mm)
6
1本
¥789
税込¥868
7日以内出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
20
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
6.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
1本
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷