硫化水素検知器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
103件の「硫化水素検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硫化水素濃度計」、「硫化 水素 測定 器」、「有害ガス検知器」などの商品も取り扱っております。
付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 93 使用温度範囲(℃) -40~50 電源 リチウム電池 3.6V 1.2Ah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×22×85 測定方法 拡散式 保護等級 IP67 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×22×85 測定ガス 硫化水素 測定原理 電気化学式 測定範囲(ppm) 0~100 検知対象ガス 硫化水素(H2S) 使用期間 【センサー】約2年、【電池】約2年 アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証 ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm) 0.1 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと) 校正証明書 付き
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ ガス濃度は手元でくっきり表示 2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計 見やすい大型LCD表示 警報機能付き センサ延長ケーブル
付属品 レザーケース。ショルダーベルト。単3アルカリ×2本。フィルタエレメント×2枚 質量(g) 約450(電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体 酸素・硫化水素 表示方式 LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式 1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅。2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×195×29(突起部を除く) 分解能 酸素:0.1vol%。硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間) 連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)。※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式 拡散式 応答時間(秒) 酸素:20以内(90%応答)。硫化水素:30以内(90%応答)。※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.5vol%以内。硫化水素:FS±5%以内。※同一測定条件下による
1台ほか
118,800 税込130,680
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個人装着型(小型) JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 検知対象ガス 硫化水素 サンプリング方式 拡散式
1台ほか
57,980 税込63,778
15日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 測定範囲(ppm) 0~1000 分解能(ppm) 1
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量・1台2役 ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能 遠隔測定と身体に装着して測定の両用可能 ユーザによる電池交換・センサ交換が可能
測定対象気体 酸素・硫化水素 測定範囲 酸素:0~25%。硫化水素:0~30ppm トラスコ品番 542-5239 質量(g) 115 寸法 70(W)×33(D)×61(H) 電源 単4アルカリ乾電池(2本)1000時間以上 (無警報時20℃以上) 表示方式 液晶デジタル表示器式(照明付) ガス採気方式 採気式 測定原理 酸素:ガルバニ電池式。硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.7%O2。硫化水素:フルスケールの±5%以内 防爆構造 i2G3 合格番号 第T62160 警報方式 ランプ= 第一警報:遅い点滅 第二警報:速い点滅。ブザー= 第一警報:遅い断続音 第二警報:速い断続音 。バイブ =第一警報:遅い断続動作 第二警報:速い断続動作 使用環境条件 温度-10~40℃ 湿度30~90%RH 警報設定値 酸素:第一警報=18%以下。硫化水素:第一警報=10ppm以上・第二警報=30ppm以上
1個
89,980 税込98,978
26日以内出荷

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

エムケー・サイエンティフィック硫化水素ガス検知器
ヘルメットやベルト、ポケットに付けて使用できる超小型の硫化水素検知器です。 電池交換とセンサー交換が可能です。 硫化水素ガスの濃度を素早く検知し、危険をいち早く知ることができます。 周囲のガスがアラーム濃度になると、10 cmの距離で95デシベルの大きなブザー音、赤色LEDライトの点滅とバイブレーションで警告します。アラーム濃度は10ppm/15ppmの2段階のアラームと標準のSTEL(短時間暴露限界値) 15ppmアラーム/TWA(時間加重平均値) 10ppmアラームも設定されていて、それらの値をガス濃度が超過するとアラームが自動作動します。アラームの発生は本体にイベント記録として30イベントをメモリーできます。
用途地下工事 上下水道施設 化学工場 薬品工場や研究所 温泉施設 土木工事現場 都市ガス設備工事 通信地下施設工事 石油・ガス掘削地下室 倉庫 その他、硫化水素ガスが漏洩する環境 付属品 校正キャップ テストリポート 寸法(mm) 54×32×91 質量(g) 93 規格 海外防爆規格:ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga センサー 電気化学式 (交換可能) 使用電池 3.6 Vリチウム電池 (交換可能) 寿命 センサー:約2年 対象ガス 硫化水素 使用環境温度(℃) -35~50 電池寿命 約2年 検知方式 拡散式 測定範囲(ppm) 0~100 使用環境湿度(%) 5RH~95RH(結露無きこと) アラーム ガス濃度アラーム:10ppm/15ppm、STELアラーム:15ppm、TWAアラーム:10ppm、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション 分解能(ppm) 1
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷

1個
71,900 税込79,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。 離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容 本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース 寸法(mm) 本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く) 質量(g) 450(電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合) 分解能 0.1vol%、0.5ppm ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで) 指示精度 ±0.5vol%以内、FS±5%以内 警報設定値 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
69,000 税込75,900
翌日出荷

1個
69,980 税込76,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
102,000 税込112,200
当日出荷

WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 104 電源 リチウム電池 3.6V 1.2Ah 使用温度(℃) -35~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×85×22 測定方法 拡散式 センサー 使用期間:約2年 保護等級 IP67 測定対象 酸素(O2) 測定原理 電気化学式 測定範囲(vol%) 0~30 電池使用可能期間 約2年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(%) 0.1 防爆認証 ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga 校正証明書 付き
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1ppmの硫化水素分解能 コストパフォーマンスに優れたメンテナンスフリーな個人用ガス検知器です。高性能3電極式センサーは最速の応答時間を実現し、最大10件のデータロギング機能も備えています。 硫化水素(H2S)を測定できます。
仕様 【データログ機能】1分間隔で3ヵ月間連続データロギング、間隔設定: 1-3600秒 セット内容 本体(ToxiRAEPro(H3S)/バッテリー内蔵)、充電台、ACアダプター、USBケーブル、校正レギュレータ、校正アダプタ、専用ソフトウェア(CD-R)、収納ケース(クイックスタートガイド/ProRAE STADIOⅡ) 質量(g) 76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×20×86 保護等級 IP65 測定対象 硫化水素 応答時間 90%表示12秒以下 動作温湿度範囲 -20~50℃/0~95%RH (結露なし) 測定範囲(ppm) 0~100 分解能(ppm) 0.1
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力 アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存) 電源 DC5V(±0.1V) 感度 0.5~50ppm(硫化水素:H2S) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く) センサー Zhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B 消費電流(mA) 約10~60 関連資料 (1.1MB)
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。 7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。 吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。 新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g) RP-3R:約120、GX-3R:約100 電源 RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く) 保護等級 RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用温湿度範囲 ~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 防爆構造 本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga) 落下距離(m) 7 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持 サンプリング方式 拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応) データ記録件数 最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA 吸引量(L/min) Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)