硫酸 中和剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
108件の「硫酸 中和剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸性中和剤」、「こんにゃく凝固剤」、「炭化カルシウム」などの商品も取り扱っております。
無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法 作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg) 10 使用量 【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】。(シルバーNプラス)640mL。(グリラー)425mL。(シルバーマイルド)486mL アズワン品番 64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様 強酸性(pH1.0以下) 付属品 スプーン、使用説明書付 使用方法 対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ 粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pH 14.0 適合 EA119-15用 エスコ品番 EA119-16 内容量(kg) 20 使用量 5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和) 洗浄時間 1~5時間
1個(20kg)
16,000 税込17,600
翌々日出荷

無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。 液性 強酸性 pH値 1.0以下(強酸性) 使用方法 対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。 タイプ 液体 使用の目安 (例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL 外観 透明
1本(1.8L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
1個(10kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

名称 けい酸ナトリウム液 等級 化学用 CP 化学式 Na2O・nSiO2 (n≒2) 濃度(%) SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19 化学組成 Na2O・nSiO2 (n≒2) アズワン品番 89-0066-84 危険物の類別 非危険物 特性 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) CAS登録番号 1344-09-8 別称 水ガラス
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。 液性 強酸性 タイプ 液体 pH値 2.0未満(強酸性) 使用の目安 洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用 使用方法 作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 外観 透明 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)アルカリ排水中和剤
フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。 トラスコ品番 790-0805 液性 アルカリ アズワン品番 64-7723-83
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ミヤキソフター
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性 アルカリ性 形状 液体 標準使用量 15m2/L(原液) 商品タイプ 業務用
1缶(4L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ溶液を安全、簡単に中和し、排水できます。
容量(g) 400×5 アズワン品番 62-3800-48
1箱(5袋)
9,998 税込10,998
当日出荷

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様 人体への影響:無し 付属品 ノズル 材質 非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性 水素イオン濃度:中性 香り 無臭 界面活性剤(%) 5.5以下 商品タイプ 本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観 淡黄色液体
1缶(16L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。 水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。 水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。 工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。 廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。 凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。 廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分 酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素 タイプ ノーマル グレード 標準品 比重 0.875以上 主な用途 金属、工場 外観 微粉末 使用量 1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm> 主な機能 【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 反応 中性
1本(1kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分 アルカリ分 70.0% 名称 70肥料消石灰 登録保証 栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 Calcium hydroxide 化学式 Ca(OH)2 化学組成 Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量 74.09 CAS登録番号 1305-62-0 別称 消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応 オイル 比重 0.825±0.01(20℃) 引火点(℃) 120±20 外観 淡黄色液体 流動点(℃) -10以下 動粘度(mm2/s) 5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷