硬爪 北川のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
108件の「硬爪 北川」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬爪」、「旋盤 3爪スクロールチャック」、「スクロールチャック 硬爪」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ギガ・セレクションHJ硬爪
ピッチ(mm) (セレーション)1.5×60° 材質 SNCM21 硬度 HRB58~60
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合 HBS07C(硬爪) 質量(kg) 13.4 タイプ 分割爪 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3500 チャック把握範囲(Φmm) 外径:4~180。内径:62~170 最大静的把握力(KN[kgf]) (31[3161]) ハンドルトルク(N・m[kgf・m]) (107.9[11.0])
1セット(3個)
32,980 税込36,278
当日出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ 分割爪 最大静的把握力(KN[kgf]) 31[3161]
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ 分割爪 JIS規格 JIS規格相当品
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パワーチャック用硬爪が3個入ったセットです。
タイプ 内爪・外爪兼用
1セット(3個)
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ 分割爪 関連資料 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 タイプ 一体爪
1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北川鉄工所 スクロールチャックのソフトジョーです。
材質 SCM420HL
1セット(3個)
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 材質 S50C 形状 S
1セット(3個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用 材質 S-50C
1セット(3個)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ 一体爪 JIS規格 JIS規格品
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。 ピッチ 1.5 材質 S50C
1セット(3個)
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)