- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 硬質ゴム 棒のおすすめ人気ランキング
硬質ゴム 棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「硬質ゴム 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコン 棒」、「ゴム丸棒」、「滑りやすい ゴム」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
1000
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色
黄
硬度
SHORE A 90
材質
エステル系ウレタン
色
ブラウン
使用温度範囲(℃)
-30~80
硬度(ショア A)
92
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
丸棒
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタン
硬度
70
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
27.7[283]
切断時伸(%)
630
引裂き強度(kN/m)
36.4[37]
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質
クロロプレンゴム
仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬さ
20(耐熱老化性:22)
伸び(%)
300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)
1.5
見掛密度(g/cm3)
0.4
吸水率(%)
5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
1.5[-]
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材!
触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。
機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。
色
黒
材質(本体)
合成ゴム
長さ(mm)
2000
タイプ
無垢、穴アキ
金具
(当て板)無
取付穴ピッチ(mm)
450
断面タイプ
(ゴム)E型
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタン
硬度
50
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
26.6[271]
切断時伸(%)
610
引裂き強度(kN/m)
28.6[29]
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。
長さ(m)
5
仕様
室内用
寸法H(mm)
11.6
寸法W(mm)
50.8
寸法H1(mm)
7.8
寸法W1(mm)
14.8
材質
ウレタン 硬度90
タイプ
パイプ
種類
注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)
-10~90
破断伸度(%)
450
材料
エーテル系
比重
1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])
29.4[300]
硬度(JIS A)
90
圧縮永久歪(%)
36
引裂強度(KN[kgf/cm])
69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
16.2[165]
反撥弾性(%)
43
脆化点(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状
D型
色
黒
材質
EPDM
厚さ(mm)
8
トラスコ品番
473-9795
長さ(mm)
450
質量(g)
350
長さ(m)
0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×26
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
形状
半月型
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色
ブラック
厚さ(mm)
47
幅(mm)
61
取付け方法
ビス止め
材質
ウレタン
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質
ウレタン
硬度
60
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])
23.7[242]
切断時伸(%)
740
引裂き強度(kN/m)
36.6[37]