- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 硬質ゴムブロックのおすすめ人気ランキング
硬質ゴムブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「硬質ゴムブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角ゴム」、「樹脂ブロック」、「硬質ゴム板」などの商品も取り扱っております。
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色
黒
材質
天然ゴム
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅20/深さ10
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に
厚さ(mm)
20
形状
角
色
黒
エスコ品番
EA997XC-203
材質
天然ゴム
寸法(mm)
50×50×50
質量(g)
約192
硬度
65度±5
使用荷重(kg)
170
使用温度(℃)
-30~70
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷