磁力 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
458件の「磁力 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁力 測定器」、「電界強度測定器」、「磁気検知センサー」などの商品も取り扱っております。
仕様 インジケータタイプ = 非接触電圧。磁気感度 = >10mT。バッテリタイプ = 1.5 V 単四アルカリ電池。可聴音 = あり。電源 = 電池。安全カテゴリ = CAT IV 1000V。寸法 = 158 x 20 x 27mm。重量 = 55g。高さ = 27mm。長さ = 158mm。最大検出電圧 = 1000V ac。動作温度 Max = +40℃。安全カテゴリ電圧 = 1000V
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品 マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g) 約489 電源 単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能 0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェース RS-232C/USB 画面表示寸法(mm) LCD52×38 使用環境 0~50℃、85%RH以下 メモリ時間 SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
125,000 税込137,500
翌日出荷

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲 ±130mT、±5mT 最小表示 0.1mT 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS 電源 充電式電源(USB充電式)
1個
41,000 税込45,100
4日以内出荷

エスコ品番 EA703G-1 測定周波数範囲(Hz) 30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 55×38×130 測定範囲 20/200μT 質量(g) 約165(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能 0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz) 30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間) 約200 ディスプレイ 3.5桁LCD 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期 2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲 (mT)0~3000.0 質量(g) 約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 143×64×36 表示 5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能 (mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能 ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位 (計量)mT表示固定 測定レンジ (mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池 単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モード DC×1/DC×10/AC 指示精度 ±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命 連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 検出対象 直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

アミッタリガウスメーター
付属品 メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル 寸法(mm) 140×73×30 測定範囲 0~200mT~2000mT 質量(g) 180 電源 単三電池×4本 機能 ピーク保持、GS/mTの単位変換可 単位 mT/Gs ディスプレイ 液晶表示 使用環境温度(℃) 5~40 極性 【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ 使用環境湿度(%) 20~80(結露しない事)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


磁石の極性、磁力が一目でわかる。ホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式 MG-01N 寸法(mm) 115×69×20 測定範囲 0~200mT 電源 単4乾電池3個(別売) 表示 極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
1台
39,000 税込42,900
4日以内出荷

仕様 インジケータタイプ 磁場, 電圧。磁気感度 ±10mT。バッテリタイプ 9 V。可聴音 あり。電源 電池。安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V。寸法 32 22 202mm。重量 150g。高さ 202mm。長さ 32mm。最大検出電圧 600V ac。動作温度 Max +50℃。最小検出電圧 100V ac。。Martindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

仕様 Gedore VDE MAVO フィリップス磁気電圧検出器およびテスター. 多機能、 VDE はドライバ、電圧検出器、内蔵型磁界テスタなど、すべてを つにまとめたものです。磁気ポンプやバルブの点検や修理に使用できるツールが つになりました。 赤色のライトは付近の電場を示し、磁場は緑色のライトで識別されます。VDE PZ ねじにも適合する pH クロススロットを備えているため、さまざまなねじに対応しています。永久磁場と交流磁場を容易に識別し、電磁弁とスイッチの機能もチェックします。この多機能非接触電圧検出器は、通電している導体を認識し、ミリメートル単位の精度でケーブルの破損を特定できるように設計されており、すべてのエンジニアや技術者に最適です。. 特長と利点:. パワーグリップと人間工学に基づいたハンドル 電圧および磁場が赤と緑で表示されます 通電された導体を検出します 永久磁場と交互磁場を表示します モリブデンバナジウム鋼製ブレード スイッチとバルブをオフラインにする必要がない. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm) 60×21×115 測定範囲 (電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源 単4電池×3(付属) 測定項目 電磁波、電界、高周波 精度 (電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能 (電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能 アラーム 使用環境 5~40℃、80%RH以下 測定周波数 50MHz~35.GHz 測定間隔 6秒/回 磁界軸 3軸
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

日本電磁測器テスラメーター
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ 使用温度範囲(℃) 0~40 測定項目 DC, AC(RMS) 精度 DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% 本体質量(kg) 約0.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×20×115 表示範囲 0.01mT~1.999T 測定レンジ DC:3レンジ AC:2レンジ 周波数範囲 DC、AC:50~300Hz 入力電源 単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質 本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石) 感度(mm/m) 0.5=0.0286 本体質量(g) 137 気泡管 アクリル気泡管 精度(mm/m) ±1.5=±0.0859以内 マグネット 有、1個
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
1台
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能 乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応 USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能 データホールド機能搭載 mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出 対象 (検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz) 単位 (計量)mT専用 範囲 (指示)0~3000.0mT 機能 ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ 表示形式 検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S) 使用環境 0~40℃ 電源 単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×140×30 質量(g) 約250 付属品 プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書 連続使用時間(時間) 約160(アルカリ電池使用時)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質 希土類ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品 プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6 測定範囲 -3000mG~3000mG、-300μT~300μT 質量(g) (本体)321:電池除く、(プローブ)78 電源 単4電池×6 表示分解能 0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上 測定周波数範囲(Hz) DC、AC:40~10k(単磁界軸) 機能 ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示 インターフェース USB、RS-232C 画面表示寸法(mm) 52×38 LCD 使用環境 0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期 約1秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。 検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。 極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。 ・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。 ・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。 仕様 N/S約20mT(200G以上) 電源 LR44×4個必要※別売り 表示 S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷