- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 磁気プレートのおすすめ人気ランキング
磁気プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新268件の「磁気プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「どこでもマグネット補助板」、「磁器プレート」、「磁気シート」などの商品も取り扱っております。
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。
材質
本体:ステンレス鋼板
寸法(mm)
45×3×50H
タイプ
補助板
耐荷重(kg)
1
取付け方法
マグネット
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様
等方性磁石
材質
ゴムマグネット
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×500
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性
強磁力
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
2mm厚の鉄プレートに両面テープを貼りつけた製品です。
屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
着磁が必要な箇所に貼ることで、どこでもマグネットを取り付けることが可能です。
仕様
3M両面テープ:Y-4920 = t0.64
材質/仕上
SPCC/ニッケルメッキ
寸法T
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
粘着剤付きタイプ。
用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫!
お台所、水周りのリフォームに!
家の補修などDIYの材料に!
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
一般的なマグネットゴムシートです。
材質
塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色
黒
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SPCC相当)
幅W(mm)
320
長さL(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
文字内容
無地
仕様
明治山型
材質
スチール(メラミン焼付)
寸法(mm)
300×600×0.4
質量(g)
570
取付方式
穴4
穴径(Φmm)
3.5
穴数
4