- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- 磁気治療器のおすすめ人気ランキング
磁気治療器のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新14件の「磁気治療器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁気バン」、「磁気ネックレス」、「低周波治療器」などの商品も取り扱っております。
ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
縫い目ゼロ、吸い付くように膝にフィット!
肌と一体化したようにピタッとフィットし、膝を安定させます。
ごわつく、窮屈といった一般的な膝サポーターの不満を解消。
薄さ約0.6mmで膝と一体化したようなフィット感。
あえてサイドベルトなどは付けずに樹脂プリントでサポート力を調整。
肌あたりも柔らかくなめらかで一日中着けても苦になりません。
膝にピッタリと寄り添うので、歩く・かがむ・伸ばすの動作もラクラク。
【ドット樹脂プリントを組み合わせ、サポート力を調整】
膝の動きに合わせてプリントエリアを調整。
より安定させたい部分には密度を細かくプリントプリントを施しています。
膝関節の屈伸、伸長に対応する両サイドの軟性樹脂ボーンが添え木効果で膝の曲げ伸ばしをサポート
薄さ約0.6mmの極薄素材。違和感なくスクスク歩ける!
歩く際の膝のブレを安定させるため密度の細かいプリントでお皿周りを強化。
どんな動きも妨げない360°ストレッチ素材。
通気性のよいトリコット生地。
パンツにひびきにくい。
こんな方に
歩行が不安定
膝を安定させたい
日常使いに
整形外科医との共同開発
日本整形外科学会の専門医
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉
サポーターをつけたときのごわつき、窮屈感を解消しました。
肌と一体化したような感覚で歩く、かがむの動作も違和感なく装着していただけるサポーターです。
日本製
洗濯可能
色ベージュ材質本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、ボーン部:ポリウレタン性別男女兼用左右区別左右兼用適合部位膝用
永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。
磁石は、ひざ頭を囲むように5個と膝裏に1個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!関節の痛みや、冷えでお悩みの方にお勧めです!
膝頭に沿ったテーピング編みで膝を快適にサポートします!
膝頭膝裏メッシュで、蒸れにくいです!
目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。
管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000
認証番号:301AGBZX00049000
磁束密度:150mT~200mT
用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みで膝を快適サポート!色(柄)ベージュ適合部位ひざ用
磁石・ゲルマニウム粒等の磁気治療器の貼り替えが簡単にでき、通気性が高くお肌にやさしいシールです。
1個(50枚)
¥539税込¥593
当日出荷
セルヴァン磁気サポーターふくらはぎ用
永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。
磁石は、すね周りに2個とふくらはぎ周りに4個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!むくみや、疲れを感じやすいかたにおすすめです!
すねとふくらはぎの筋肉に沿ったテーピング編みが快適にサポートします!
目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。
管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000
認証番号:301AGBZX00050000
磁束密度:150mT~200mT
用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みでふくらはぎを快適サポート!色(柄)ベージュ適合部位ふくらはぎ用足首周り(cm)20~35ふくらはぎ周り(cm)25~45
1セット(2枚)
¥3,398税込¥3,738
4日以内出荷
立ち仕事、長時間歩行時に、歩く時の足の運びをラクに!ふくらはぎの主要な筋肉である腓腹筋(ひふくきん)の働きに着目し、「生活テーピング理論」に基づいた構造設計を行いました。X字型テーピング構造 X字型構造を採用することで、腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きがスムーズになります。歩きやすくなることに加え、腓腹筋のブレを抑制することで、疲れにくくなります。機能を安定させるアンカー構造 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。
色ブラック適合部位ふくらはぎ
久光製薬サロンシップ温熱用具「直貼」
40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
中部メディカル放射線治療用フィールドマーカー
放射線治療時のマーキングを簡便にできる転写シール型マーカーです。
正確な直線を描くことが容易で、滲みのない鮮明な細い線を描くことができます。
色の種類があるため、照射部位や期間などにより使い分けができます。
親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。
伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質ナイロン・ポリウレタン色ベージュサイズ(cm)22.5~25
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド形状一眼型質量(g)23レンズ厚さ(mm)2.1
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
締付がハードなタイプ。
サイズフリータイプ外出用・外反母趾・内反小指固定・左サイズ(cm)22~26左右区別左右兼用
1枚
¥1,098税込¥1,208
22日以内出荷
【商品特長】 国内最大磁力200ミリテスラ最強磁力のループがガンコなコリに効く! 磁力のループが首・肩の血行を改善し、コリに効く。 キラッと輝くパーツ付き。 最大磁束密度200ミリテスラの磁力を6粒内蔵。 ループ全体から最大磁束密度55ミリテスラの磁力を放射。 首から肩に広く磁気が浸透。 無理な力がかかるとはずれる安心設計。 着脱カンタン。 水洗い可能。
用途【使用上の注意】<br />(1)心臓ペースメーカ等植込型医用電子機器、または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。 <br />(2)医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上ご使用ください。 <br />・悪性腫瘍のある方 <br />・心臓に障害のある方 <br />・妊娠初期の不安定期または出産直後の方 <br />・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 <br />(3)時計、磁気カード、フロッピーディスクなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。(データを破壊する原因になります。) <br />(4)機器は改造しないでください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00107000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
本体裏面に微粉末にしたゲルマニウムパウダーを熱圧着加工しました。伸縮性の良い生地を使っていますのでひざにフィットします。大変ソフトな装着感で、ズレにくく快適にご使用いただけます。ゲルマニウムとは、稀少価値の物質で、半導体(非金属)という電気的性質をもっており、体温より低い温度約32℃以上で活発にマイナス電子を放出し、バランスの崩れた体の生体電流を整えるといわれています。
適合部位ひざ用
★LED で、磁気、温熱、振動の出力状況が、視覚で確認できます。※旧本機(6Pタイプ)とは互換性がありません。別途変換コードが必要です。
コード長さ(m)2.5