- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 磁石 ホワイトボードのおすすめ人気ランキング
磁石 ホワイトボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新226件の「磁石 ホワイトボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石」、「ペン立て マグネット」、「強力マグネット」などの商品も取り扱っております。
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力なピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
特性
超強力
材質
本体:アクリル、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
11×17.6
保持枚数
約11枚
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
220
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
6
質量(g)
10
吸着力(N)
13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度
(表面)3600G
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性
超強力
色
メタリック
材質
本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×16
保持枚数
約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。
マグネット
フェライト磁石
表面磁束密度(T)
-
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
付属品
粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別
片面
材質
(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類
壁掛け・無地
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様
マグネット式
材質
本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)
310
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
7
質量(g)
15
吸着力(N)
20.58 N(製品1本あたり)
保持枚数
(A4コピー用紙)約9~12枚
磁束密度
(表面)3600G
2018年トラスコ掲載ページ
10 0644
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
アルニコ磁石と同等の強い磁力をもった小型のフェライト磁石で、表面はカラーコーティング処理で仕上げています。
付属品
プラスチックケース
寸法(mm)
Φ17×9
色
5色(赤・青・黄・緑・白)
磁力
両面着磁型
表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
特性
強力
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アクリル、強力マグネット
寸法(mm)
12Φ×13
保持枚数
A4普通紙約7枚
直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質
異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
18
包装
紙箱
特性
強力
ナイロンコーティングで割れに強いです。表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
保持枚数
(A4コピー用紙)約12枚
質量(g/枚)
3.3
特性
強力
仕様
掲示枚数(A4紙)約12枚
材質
本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
18
質量(g)
12
吸着力(N)
5.39 N
磁束密度
(表面)1400G
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
材質
(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類
壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質
本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ
特性
強磁力
グリーン購入法
適合
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をじゃましないピンタイプ。
つまんで傾けると軽く外すことができます。
小さくても超強力な磁石を使用していますのでしっかり保持できます。
廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別することができます。
材質
プラスチック部/R-PS