- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 磁石 切粉のおすすめ人気ランキング
磁石 切粉のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新127件の「磁石 切粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット 穴あけ」、「磁石」、「ハンドマグネットホウキ」などの商品も取り扱っております。
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。
周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。
クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止
材質
ABS樹脂、フェライト磁石
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8.5mmまで
外径(Φmm)
樹脂部:44、マグネット部:40
内径(Φmm)
樹脂部:9、マグネット部:24
高さ(mm)
樹脂部:23、マグネット部:7
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
用途鉄粉の飛散防止。
適合ドリル径(mm)
鉄工ドリル直径8まで
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)
400
外径(Φmm)
26
質量(g)
480
吸着力(N)
61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])
58.8[6]
材質
マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ)
幅(mm)
約400
全長(mm)
720~1035
質量(kg)
1.5
キャスター径(Φmm)
約95
マグネット部寸法(mm)
幅320
関連資料
キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
化学物質安全性参考資料
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番
756-9114
材質
本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)
475
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
680×110×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)
マグネット:0.45
トラスコ品番
373-9040
質量(g)
115
寸法L(mm)
520
外径(Φmm)
マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途学校での理科実験などに。
設置は水槽・油槽内に沈めるだけで羽状配置の磁石により、より多くの切り粉、スラッジを吸着します。吸着した切り粉、スラッジはカバーを外すだけで簡単に除去できます。カバーの取り外しは、強力な吸着でも上下リングを引くだけで簡単です。
用途油圧ユニット、オイルタンク、機械(ワイヤカット放電加工機、マシニングなど)の水槽・油槽内の浄化および洗浄に。
幅(mm)
110
奥行(mm)
110
高さ(mm)
62
材質
外装部:塩化ビニール
全長(mm)
110
マグネット部寸法(mm)
高さ/42
材質(磁石)
フェライト磁石(MGC100)、ネオジム磁石(MGC300)
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。機械組立加工工場に最適です。
用途水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。狭小部の切り粉研磨粉、落下物の除去。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。
材質
マグネット:ネオジム磁石、本体:ステンレス(SUS201)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
1 1192
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質
マグネット:フェライト磁石
用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。
材質
アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別