- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- 磁石 拾うのおすすめ人気ランキング
磁石 拾うのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「磁石 拾う」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘拾い」、「鉄屑スイーパ」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。
吸着力(N)
40
材質
マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。
吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
材質
(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ
質量(g)
440
吸着力(N)
39
本体サイズ(mm)
680×102×50
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。
柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片
クギ・ビス等の収集
金属と非金属の選別
吸着力(N[kgf])
58.8[6]
材質
マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ)
幅(mm)
約400
全長(mm)
720~1035
質量(kg)
1.5
キャスター径(Φmm)
約95
マグネット部寸法(mm)
幅320
関連資料
キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
化学物質安全性参考資料
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番
756-9114
材質
本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)
475
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
680×110×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
頑丈なアルミボディ。持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。極太のパイプ柄付Φ24mm。
最大3Kgまで吊り上げ可能。
用途散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)
3
仕様
柄付
トラスコ品番
361-1965
幅(mm)
115
全長(mm)
830
材質(本体)
アルミ
質量(g)
730
柄径(Φmm)
24
材質(レバー部)
鉄
材質(ハンドル)
ABS樹脂
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。
材質
ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石
吸着力
約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。
旋回可能で自由に走行できます。
片手でレバー操作できます。
頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。
トラスコ品番
330-6372
材質
アルミ、ABS樹脂
幅(mm)
320
全長(mm)
715、1015(2段階伸縮)
質量(g)
1100
キャスター
付き
吸着力(N[kgf])
50[5]
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)
80
トラスコ品番
287-0703
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)
725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。
吸着力(N)
250
トラスコ品番
232-0967
材質
マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材
幅(mm)
82
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
1026
材質(本体)
一般構造圧延鋼材
奥行(mm)
42.5
磁石寸法(mm)
82×70
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm)
720~1035
頭径(Φmm)
95
散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm)
400
外径(Φmm)
26
質量(g)
480
吸着力(N)
61.8
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)
マグネット:0.45
トラスコ品番
373-9040
質量(g)
115
寸法L(mm)
520
外径(Φmm)
マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます!
レバーを引くと簡単にリリース!
材質
本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス
質量(g)
610
磁石保持力
4KGS/39N
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
680(柄の長さ600)×100×93
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット
トラスコ品番
756-9106
材質
本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)
315
タイプ
異方性磁石
耐荷重(kg)
3
本体サイズ(mm)
160×98×52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷