- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 磁石粘土のおすすめ人気ランキング
磁石粘土のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「磁石粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さい磁石」、「ペットボトル空気砲」、「磁石」などの商品も取り扱っております。
3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。
児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。
セット内容
アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
高い機械強度を備えたPVDF外装の撹拌子で耐薬性・耐磨耗性共に優れます。
強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。
平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。
+150℃までの耐熱性能を有しています。
直径(Φmm)
12
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×4
磁束密度
300mT
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
内容
磁石の性質
科目
理科
準拠
理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
単位の勉強が書いて・見て・感覚的に学べる下敷です!下敷に鉛筆で書き込んで消しゴムで消せる新発想の下敷!
小学校の2年生から6年生で習う単位の一覧早わかり表と名前記入欄付き。
表面は「かさ・液量」「長さ」「重さ」の単位書き込み欄があり、裏面は「面積」「体積と容積」の単位書き込み欄と単位早わかり表が載っています。
サイズ
B5
材質
硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×180×0.6
機能
書き消し機能
1枚
¥409
税込¥450
当日出荷
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200
名称
酸化鉄(II)
等級
化学用 CP
化学式
FeO
濃度(%)
50
粒径(μm)
約75
化学組成
FeO
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-93
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
71.84
CAS登録番号
1345-25-1
別称
酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状のアルミ素材です
材質
アルミ
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質
鉄
1本(50g)
¥289
税込¥318
当日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
仕様
粘着付
エスコ品番
EA781EE-33
材質
(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ10×1
使用温度(℃)
80以下
極性
N極
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
中学3年力のつり合いと合成・分解
プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様
収納ケース付き
セット内容
金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)
形状
立方体
寸法(mm)
各16×16×16
1セット
¥5,900
税込¥6,490
当日出荷
材質
S50C
寸法B(mm)
50
熱処理
焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)
対応