磨きのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
4,804件の「磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー」、「磨き棒」、「コンパウンド」などの商品も取り扱っております。
ペーパーコーン サンフレックスランキング1位
特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
材質和紙長さ(mm)23形状三角許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1パック(6個)
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

魁磨き塾 くるくる磨き丸 PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング2位
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー質量(g)393寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82危険物の類別非危険物
1セット
2,198税込2,418
当日出荷

磨き2-L 3M(スリーエム)ランキング3位
コンパウンド・ワックス作業を同時にこなすコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷・酸化被膜・渦巻き傷等を除去できます。
種類超微粒子・液状形状液体
1本(750mL)ほか
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅管ソケット エスコランキング4位
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質形状ストレート寸法(mm)6.35質量(g)2入数(個)5
1個(5個)
1,970税込2,167
翌日出荷

GALLUP(ギャラップ) Brass Products ラウンドグリップ ドアハンドル 7505-50 Brass Products(ブラス・プロダクツ)ランキング5位
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドア用の真鍮製取っ手。どこかインダストリアルな風合いを醸し出しています。サイズ(mm):約 幅40×高さ302×奥行50。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレスSUS420J2を総磨きポリッシュTW仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。
用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
1パック(20個)
3,798税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カシオ計算機腕時計
タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、ビッグケースを採用し電波ソーラーを搭載したモデルです。 。無骨な大型のケースに、メタル製のベゼルを組み合わせ、ベーシックに磨きをかけた、カジュアルと上質さを併せ持つタフネスデザインに仕上げました。ブラックを基調としたカラーにアルミベゼルを用い、様々なスタイルに合うスタンダードなデザインになっています。また、独自の樹脂成形による立体的なインデックスには蒸着塗装を施し、メタルベゼルとの組み合わせによりクールな中にも上質感を表現しました。 。スタンダードデザインのクオリティを追求し、高い実用性を誇る電波ソーラーを搭載したモデルです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/アルミ質量(g)72構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】55.1 × 52.5 × 16.7機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約7ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
1本
19,980税込21,978
7日以内出荷

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
1本
4,698税込5,168
当日出荷

1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手磨き仕上げで心地い耳あたり
全長(mm)145幅(mm)6高さ(mm)5質量(g)1.5
1個
429税込472
当日出荷

CONDOR(山崎産業)ハンドパッド
パットホルダーに装着して使うハンドパッドです。作業に合わせて茶・青・赤・白の種類があります。
寸法(mm)115×250繰り返し・詰め替え対応
1箱(20枚)
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアに取り付ける真鍮製内鍵(かんぬき、スライドボルト)。クラシカルなデザインは和洋どちらにも合います。サイズ(mm):約 幅117×高さ40×奥行15 ※ストローク:20。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)Gold
1個
3,898税込4,288
6日以内出荷

水回りのお掃除に特化したセットです。スポンジ付きヘラと溝汚れに最適なヘラのセット品です。溝汚れ、シンクの磨き、水道栓、目地の掃除に最適です。スポンジ付き、水回り洗い用、水道蛇口の根元や風呂の目地洗浄に複数サイズでマルチに対応できます。柄付きのため、細部や手の届かない部分をこすれます。
用途シンクや水道蛇口の磨き掃除。セット内容溝汚れ落としヘラ40mm、スポンジ付きヘラ(5mm・10mm)、スポンジ付きヘラコーナー用材質本体:ポリアセタール、スポンジ部:ポリエチレンフォーム材質(刃)ステンレス
1個
729税込802
当日出荷

ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布。ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。スプリングをバレル(樽)形に変更。スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上。ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。ソケットドームを刷新。ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。最適化されたガイダンスリブ。改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)。本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。
仕様【押下圧(cN)】45ストローク(mm)4接点2mm赤軸RoHS指令(10物質対応)対応
  
取扱停止中

銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質
1袋(5個)ほか
1,970税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装仕様ダ円パターン、ツヤありタイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約10(20℃)危険物の類別第四類磨き可能時間(時間)15以上(20℃)危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カシオ計算機腕時計
マルチバンド6を搭載した電波ソーラーG-SHOCKのスタンダードモデルです。人気のブラック×ブルーを使用し、実用的な月日、曜日一括表示を備えたベーシックなデザイン。利便性を追求し、計測タイム確認時などに針が液晶表示の上に重なって見づらい場合、簡単なボタン操作で針を一時的に移動させる針退避機能も搭載しました。基本性能を磨き上げたデジタルとアナログのコンビネーションモデルです。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/ステンレススチール質量(g)56.4構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】52 × 46.4 × 14.9機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色アンバータイマーセット単位:1秒、最大セット:100分、1秒単位で計測バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約18ヵ月カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本(カウントダウン機能付き)・時報ストップウォッチ1/100秒、60分計、スプリット付きライト機能LEDライト(フルオートライト、残照機能付き)
1本
18,980税込20,878
7日以内出荷

特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
1個
18,880税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)