- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- 社判 ケースのおすすめ人気ランキング
社判 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新96件の「社判 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「社印 ケース」、「ハンコ入れ」、「社判」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。
グリーン購入法
適合
シリーズ
シヤチハタ印箱
印判をきれいに収納できる丈夫なスチール印箱です。はめ込みタイプの仕切り板は組み替え可能で、印判のサイズに合わせて自由にレイアウト可能です。保管時には積み重ねて置くことができ、取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。鍵付きなので印判だけでなく、小物類も収納できる汎用性の高い保管庫としてもご使用いただけます。
付属品
鍵2個
材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS
仕切の調節が可能です。
材質
本体:R-ABS、仕切板:R-PS
サイズ
小
内寸奥行(mm)
98
内寸幅(mm)
128
仕切数(個)
縦:3、横:2
高さ内寸(mm)
67
紙質
再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100%
仕切サイズ(mm)
縦:101・47、横:20・47
外寸法・幅(mm)
136
外寸法・高さ(mm)
86
外寸法・奥行(mm)
110
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)。合カギ2本付
色
エルグレー
付属品
合カギ2本付
材質
本体:鋼板、仕切板:PS
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
スチ-ル製の丈夫な印箱、タテ・ヨコ自由自在な仕切板付きで、無駄なくきれいに収納できます。出し入れがしやすく、作業効率が向上する傾斜装置が付いています。(豆型除く)
材料:本体/再生ABS仕切板/再生PS
仕切の調節が可能です。
グリーン購入法
適合
材質
本体:R-ABS、仕切板:R-PS
サイズ
中
内寸奥行(mm)
122
内寸幅(mm)
172
仕切数(個)
縦:4、横:4
高さ内寸(mm)
67
紙質
再生材配合率/本体:R-ABS65%、仕切板:R-PS100%
仕切サイズ(mm)
縦:125・47、横:32・47
外寸法・幅(mm)
180
外寸法・高さ(mm)
86
外寸法・奥行(mm)
134
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワンタッチでオープン、携帯用に最適。
ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。
朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。蓋は使いやすいワンタッチオープン式。朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。
寸法(mm)
71×68.5×23.7
質量(g)
36
エコマーク認定
認定
適合寸法(mm)
訂正印:Φ9.0×長さ60.0、認印:Φ12.0×長さ60.0
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 032
材質
PP(ポリプロピレン)
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ