社外ホーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「社外ホーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アリーナホーン」、「車クラクション」、「ミツバ ホーン」などの商品も取り扱っております。
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%) アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。 従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。 ECE規格適合品。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 84×90×58 音声
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。 小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。 取付場所を選ばない。 「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。 中音域タイプ。 保安基準適合品。 ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車 電圧(V) 12 電流(A) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84.0×58.0×90.0 音圧レベル(dB) 110/2m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で市街地での使用に向いた優しい音質。指向性は広がりを持っているので横方向にも伝わりやすいです。
用途自動車用ホーン ブラック 音圧レベル(dB) 112
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz) 430/320(±20) 音圧レベル(dB) 110±3 適合 DC12V車専用 厚さ(mm) 55 寸法(mm) Φ120×55 質量(g) 404×2 消費電流(A) 4×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 グリーン タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音声
1セット(2個)
8,698 税込9,568
当日出荷

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にニッサン・マツダ・ミツビシ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容 変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
999 税込1,099
当日出荷

世界初!好みの組み合わせで音が選べる。1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。それぞれ1つでも美しい音色。400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz) 500(中音) 音量(dB) 112 ブラック 仕様 車検対応 付属品 アース線 材質 樹脂 質量(g) 約180(1個あたり) 定格電圧(V) 12 端子 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水に強いウォーター&サンドガード付き薄型ホーン。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。
周波数(Hz) 400/500 音量(dB) 112 ブラック 仕様 車検対応 付属品 アース線 材質 樹脂 質量(g) 約194(1個あたり) 定格電圧(V) 12 端子 2
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品
音圧(dB/m) 110/2m(99/7m) 仕様 12V 3.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×70×31
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。
セット内容 ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。
用途サウンドパーツ
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。定格:12V/1.0A
仕様 100dB±5(近接) メッキ 穴径(Φmm) 6(ステー) 外径(Φmm) 65
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーン各種ドレスアップや補修用としての汎用品になります。
音圧レベル(dB) 105(±5)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。
セット内容 変換コード1500m×2、アースコード500m×2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ 中音域 周波数(Hz) (Hi)480/(Lo)400 電流(A) 3A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB) 113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。 アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。 新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.0×99.5×64.0 音声 音声1音声2
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 99.5×95.0×64.0 タイプ ダブル 周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 入力電圧(V) 12 音圧レベル(dB) 113
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの 周波数(Hz) Hi:500±20、Lo:400±20 電流(A) 2.5A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 音圧レベル(dB) 112 取扱説明書 (0.3MB)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz) 400/500 音量(dB) 112 ブラック 仕様 車検対応 付属品 アース線 材質 樹脂 質量(g) 約184(1個あたり) 定格電圧(V) 12 端子 2
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷