祭り 提灯 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「祭り 提灯 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストリングライト」、「ソケット付ケーブル」、「提灯ライト」などの商品も取り扱っております。
1個
2,160 税込2,376
当日出荷


適合電線 600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合 【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2 材質(本体) フェノール樹脂 口金 E26 ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ36×約42 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED付ちょうちん
アクリルガッシュやポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くくことができる。
付属品 単4電池2本、LED付 寸法(mm) Φ190×360
1個
628 税込691
当日出荷

催事、祭りに最適 ちょうちん、ぼんぼり、灯ろうなどに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 40 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 25
1セット(2個)
409 税込450
当日出荷

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質 本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g) 34 消費電力(W) 4 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×72 全光束(Lm) 340 入力電圧(V) 100/200/242 定格寿命(時間) 30000 平均演色評価数 ≧82 色温度(K) 2200 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W) 85
1台
989 税込1,088
当日出荷

提灯掛けがワンタッチ!電球も取付け可能な提灯コード。
材質 ABS他 電源(AC V) 100
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m) 50
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズ 直径21×H25cm 仕様 ※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可 素材 ポリエチレン製
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質 塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 長さ(m) LED部:5.5 付属延長コード:5 高さ(mm) 210 使用場所 屋内・屋外 LED色 電球色 LED使用数(個) 10球 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 付属品 延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き) 保証期間 1年 ブラック 種別 スターターキット 消費電力(W) 約5.25 光源 LED球(電球色)
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様 母線:VCT2C×2.0sq コネクタ 両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 ビニール 質量(g) 180 外径×高さH(Φmm×mm) 270×320 TKG品番 9-2561-2001 TKG品番(2017) 6-2352-0701
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V) 250 口金 E26 定格電流(A) 6 材質 フェノール リード線長さ(mm) 150
1個
419 税込461
当日出荷


1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

口金 E26 適合 【適用電線】。600Vビニール絶縁電線(IV)。600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)。600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線。600Vポリエチレンケーブル。【適用導体太さ】。単線/1.6/2.0mm。より線/2mm2 材質(本体) ゴム 定格 300V 6A ケーブル長(mm) 約160 ソケットサイズ(mm) Φ41×約55
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)