- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 秤量管のおすすめ人気ランキング
秤量管のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新116件の「秤量管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐酸容器」、「蓋付きガラス容器」、「秤量びん」などの商品も取り扱っております。
IWAKI(AGCテクノグラス)秤量びん WEIGHBTシリーズ
SIBATA(柴田科学)秤量びん
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
DURAN標本瓶(デュラン)
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す標本瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持ち、化学的に安定で優れた耐食性を示す保存瓶です。
材質ホウケイ酸ガラス3.3DURAN(R)係数(熱膨張)33×10-7/℃(20℃~300℃)
容量(L)4.2材質本体:ガラス パッキン:PE質量(kg)3口径(Φmm)155直径×高さ(mm)185×340TKG品番9-0252-0901TKG品番(2017)6-0232-0901
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
レトロな雰囲気溢れるメディシンボルトは昔調剤用の薬の粉などの保管に使われていた瓶の形をそのまま再現。小物を入れたり、サイズ違いで並べて飾ったり。
材質ガラス