曜日別特売

秤量びん

秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)秤量びん - SIBATA(柴田科学)

固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。
吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。

内容量
1箱(5個)
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
容量(mL)
全高(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012770-6040A 7806427578064275012770-6040Aほうけい酸ガラス1級約54637363
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
012770-3020A 7806430078064300012770-3020Aほうけい酸ガラス2級約5.5201238
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
012770-4040A 7806432778064327012770-4040Aほうけい酸ガラス2級約29402760
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
012770-4545A 7806434578064345012770-4545Aほうけい酸ガラス2級約39454168
¥15,500
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
012770-3045A 7806436178064361012770-3045Aほうけい酸ガラス2級約20452063
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
012770-5050A 7806437078064370012770-5050Aほうけい酸ガラス2級約62504973
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
012770-5030A 7806437978064379012770-5030Aほうけい酸ガラス2級約26303853
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
012770-3030A 7806425778064257012770-3030Aほうけい酸ガラス2級約10301448
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
012770-1825A 7806426678064266012770-1825Aほうけい酸ガラス2級約3251041
¥10,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする