- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 移し替えのおすすめ人気ランキング
移し替えのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新257件の「移し替え」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールピペット ピペッター」、「液体 移し替え」、「プラスチック 容器 ボトル」などの商品も取り扱っております。
軟包装である。
(易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。
(キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。
使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。
内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。
パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。
上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。
スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。
使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。
水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。
中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。
厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質
NY25/LLDPE130
液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質
PS(ポリスチレン)
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ノズルを取り付けることにより、他容器の移し替えがスムーズにできます。
仕様
T0207用ノズルセット
適合
T0207
トラスコ品番
772-6627
質量(g)
60
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)
1185
アズワン品番
1-4021-01
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)
Φ9.5(コーナー装着)
使用方法
袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法
口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)
Φ16(センター装着)
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質
内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。
ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。
パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。
車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様
微量調整弁付き
先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がなく、クリーンルーム内でも使用できます。少量パック
瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出用です
内径A(Φmm)
35
内径A1(Φmm)
約23
仕様
先端キャップ付
材質
ポリエチレン(PE)
幅B(mm)
51
外径(Φmm)
43
全高H(mm)
350
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
レバーひとつで吸引・吐出が操作できます。
アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。
キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。
空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。
食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)
15
材質
ポリエチレン、PA、PET
寸法(縦×横)(mm)
390×420
底寸法(mm)
170
非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。
燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。
食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。
印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。
開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。
材質
ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)
寸法(mm)
H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90
容量(L)
4
アズワン品番
65-1795-06
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
災害時は水確保に。丈夫な3層構造でとにかく強い。
コンパクトに収納、持ち運びにも便利。取っ手があるので持ちやすく、ダイレクトに注げる。
用途キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。超軽量なので非常用給水袋の備えに。
材質
本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)、フタ・口・ハンドル:ポリエチレン
ガラスやプラスチックのピペットに適しています。
用途ピペット内溶液の排水。
使用方法
本体下部のピペット挿入部にピペットを回転させながら差し込みます。その際にピペットがぬけないか確認して下さい。ダイヤルを下に回すと吸引されて、上に回すと排出されます。微量を滴下する場合はリリースレバーを押して下さい。
材質
本体:ABS、先端:シリコン
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等
寸法(mm)
295×295×285
口径(Φmm)
32
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合
10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)
350
1個
¥219
税込¥241
当日出荷