移動 リフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
387件の「移動 リフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式リフター」、「運搬治具」、「リフト」などの商品も取り扱っております。
パラマウントベッド床走行式電動介護リフト
バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質 支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール 質量(kg) 38 電源 内蔵型バッテリー 耐荷重(kg) 205 キャスター径(Φmm) 前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 650~1060×1300×1310~2050 松吉医科器械コード 24-3583-00
1個
非課税商品
574,360 税込574,360
6日以内出荷

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パラマウントベッド床走行式電動介護リフト
材質 ポリエステル 耐荷重(kg) 300
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までの床走行式リフトが苦手とする旋回を軽くするために開発された新発想リフトです。 脚部下部の開放によりリクライニング車椅子でも正面からアプローチできます。 ベッド、床からの移乗に適しています。
1式
非課税商品
519,800 税込519,800
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【一般在宅向けとして大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 コンパクトで狭い場所でも使いやすいモデルです。
用途一般家庭向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 880×850~1200×550 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 30
1台
非課税商品
880,000 税込880,000
15日以内出荷

【施設・病院の現場で大活躍!】 ベッドから車椅子、車椅子からお手洗いといった座位間移動、脱衣場での立位保持をサポートします。 ベルトやスリングシートなどを使わなくても倒れ難い構造で、簡単で直感的に使える移乗ロボットです。 高さ調整機能があり、より幅広い体格の方に対応しています。 第9回ロボット大賞2021 厚生労働大臣賞受賞!
用途事業所向け 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 850×880~1350×620 バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー電圧(V) DC24 動作温湿度範囲 0~40℃/20~90%RH 充電時間(時間) 8 使用可能回数 100回(バッテリー) 最大使用者体重(kg) 100 総質量(kg) 35
1台
非課税商品
980,000 税込980,000
15日以内出荷

安全な移乗介助と介護者の疲労軽減を実現する床走行式電動介護リフト。360°回転ハンガー。非常降下スイッチ&緊急非常停止ボタン機能付き。
1個
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな面積で身体全体をサポートするスリングシートです。
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)DEKITER120
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキ あり 質量(kg) 31 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 最小:420×200、最大:420×465 昇降範囲(mm) 最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

ウェルパートナーズ介護リフトスマイル Cタイプ
手動式の床走行型、移乗用介護リフト。
1個
非課税商品
419,800 税込419,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様 <<お手入れ方法>>。他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質 本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ 男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
41,900 税込46,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N) 約196(両ベース0°使用時) 材質 SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ タイトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 420×45×40 全長B(mm) 700 全幅D(mm) 420 脚長さJ(mm) 450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 200 フォーク内幅H(mm) 290(前脚) フォーク外幅G(mm) 370(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)