- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 移動スタンドのおすすめ人気ランキング
移動スタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新467件の「移動スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付きスタンド」、「移動台」、「スタンド」などの商品も取り扱っております。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
高さ調整ができるラインスケールカウンター用スタンド。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nを取り付けできる。キャスター付きで移動が楽々(ロック付2個、ロックなし2個)
質量(kg)
6、(キャスター取付時:6.6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×400×470~750。(キャスター取付時)400×400×530~810
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様
組立時間の目安:約25分(大人2人)
付属品
棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
0~+40
耐荷重(kg)
最大50
本体質量(kg)
約23
棚板耐荷重(kg)
最大5
使用湿度範囲
20%~80%
ディスプレイ
43~75型
保証期間
1年間
棚板高さ調整(mm)
約50
VESAマウント(mm)
200×200~600×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約84×81×156
高さ調節
VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm
グリーン購入法
適合
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約720×400×20
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
フック
2本架
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック
質量(kg)
2.7
サイズ
約Φ550×1230~2160mm
キャスター
Φ50mm(ストッパー無し)
パイプ径(Φmm)
上段/20、下段/24
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)
~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ機能付キーボードアームKA-01Aセット。
移動式の簡易型パソコンラックです。
支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。
PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。
車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。
PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。
中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。
機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。
スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。
PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)
~30
RoHS指令(10物質対応)
対応
光が必要な場所にキャスターで移動。省エネ効果バツグンです。自在なΦ100大型キャスターで段差も楽に乗り越えることができ、ブレーキ付なので固定が可能です。またキャスター4輪のうち、2輪はブレーキ付です。
トラスコ品番
858-0908
質量(kg)
11
縮長(mm)
1140
伸長(m)
2
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×455×950~1450
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
9.2
機能
高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
材質
スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具
手袋
組立人数
1人
組立時間
30分
六角レンチ(mm)
4
色(天板)
ホワイト
色(フレーム)
ホワイト
総耐荷重(kg)
15
アジャスター
なし
キャスター
あり
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×350
天板厚さ(mm)
18
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)
1.2
材質
ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
アーム寸法(mm)
Φ6×200
組立寸法(mm)
700×600×1070~1900
収納寸法(mm)
(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
破損事故防止ポンプスタンド。破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
トラスコ品番
850-9812
適合機種
HC100、HC300、FC型
材質
鉄にユニクロメッキをしたもの
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10)
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
タイプ
フロアスタンド型
特性
360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付
付属品
鍵×2(1種類)
質量(kg)
3.45
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100~1500
材質(ホルダー)
ABS樹脂
アズワン品番
64-0884-09
総耐荷重(kg)
1.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)
【テーブル】24
テーブル高さ(mm)
880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)
76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ
適合20~32型
総耐荷重(kg)
40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)
15/台
トラスコ品番
818-3942
セット内容
付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
530
質量(kg)
12
高さ(mm)
953~1300
奥行(mm)
580
設置方式
VESA対応
アズワン品番
64-0886-81
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷