- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- 移動式ごみ箱のおすすめ人気ランキング
移動式ごみ箱のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新97件の「移動式ごみ箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミ箱 キャスター付き」、「ダストカー」、「可動式ゴミ箱」などの商品も取り扱っております。
大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手ごろなカートです。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
種類
ダストカー
材質
フレーム/スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋/ナイロン
色(袋)
青
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
90
幅(mm)
468
高さ(mm)
834
奥行(mm)
575
材質(キャスター)
エラストマー樹脂
材質(フタ)
ポリプロピレン(PP)
材質(パッキン)
発泡PE
取扱説明書
(0.8MB)
取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)
189
材質
ポリエチレン
質量(kg)
12.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×600×933
キャスター径(Φmm)
200
分別にも大容量にも使えるダストボックス。
キャスター付きで移動もラクラク。袋をかけるフック付。
用途ゴミストッカー、ごみストッカー、ダストストッカー、ダストボックス、ごみ箱、ゴミ箱、ゴミ袋、ごみ袋、トラッシュシェルター、トラッシュゲージ、ゴミステーション、ゴミ保管庫、ごみ保管庫、ゴミ収納庫、ごみ収納庫として。
材質/仕上
スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)
5
取扱説明書
(1.38MB)
フタの種類
オープン式
簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)
45
材質
(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー
色
グレー/ブラック
種類
キャスター付
外寸(mm)
348×546×666
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。
ゴミ袋セット用ノブ付です。
ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。
汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
用途移動式ゴミ用運搬台車に。
高さ(mm)
700
均等荷重(kg)
50
材質
本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂
色
アイボリー
丸洗い可能のクリンネス性に優れた樹脂タイプです。
材質
(本体)PP、(ハンドル)ステンレス、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)
85(4輪自在)
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
移動を楽にする車輪・ハンドル付です。ごみの臭いを防ぐパッキン付です。排水栓付です。フタワンハンドロック式です。フタ270度オープン機能です。70Lと90Lは連結が可能です。
用途工場、倉庫の屋内・外での使用。ゴミ容器としての使用だけでなく、水産現場などでの物の運搬作業。
色
オレンジ
材質
(本体・フタ・ホイール・ハンドル)ポリプロピレン(PP)、(キャスター)エラストマー樹脂
種類
キャスター付
回収・運搬カート。わかりやすいカラー分別等、多種多様な分別回収に対応できます。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
タイプ
バンパーなし
キャスター径(Φmm)
75
商品タイプ
本体(フレーム)
コンビニやオフィスに最適。耐久性と機能抜群の人気製品です。
用途220リットル用
色
本体/グレー、蓋/ブルー
容量(L)
220
大型キャスターなので動かしやすく、段差なども楽に乗り越えできます。密閉性の高い蓋採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
594×724×927
キャスター径(Φmm)
200×2固定
耐熱温度(℃)
-40~120
狭い場所にもジャストサイズが見つかります。
移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。
蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。
大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。
都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。
ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
材質
本体:ポリエチレン、車輪:ゴム
色
ダークグレー
種類
キャスター付
屋外でも紫外線による劣化がしにくい耐候剤配合。排水や丸洗いがしやすい排水栓付。スライド式簡易連結機能。臭い漏れを軽減するパッキン付。
用途ゴミ箱、集積・運搬カート
容量(L)
90
材質
本体・フタ・フタロック・ポリ袋止め・ホイール:ポリプロピレン、排水栓・重りカバー:ポリエチレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、車輪軸・ストッパー・ネジ・ワッシャー・重り:鋼(スチール)、タイヤ:エラストマー
質量(kg)
約5.8
色
黒/灰
種類
キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
468×575×824
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
環境大国ドイツ発の機能性大型ダストボックスです。本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。フタは本体内部に水が溜まらないよう工夫されています。
容量(L)
120
材質
本体:高密度ポリエチレン、キャスター:ゴム
質量(kg)
9.6
高さ(mm)
945
奥行(mm)
555
間口(mm)
505
2018年トラスコ掲載ページ
9 0504
繰り返し・詰め替え
対応
ふた付で中が見えないので、医療施設などでのタオルやシーツ・下着類の回収に最適。ポリ袋をセットできるボタンホック付。抗菌防臭タイプ。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)
約236
材質
綿・ポリエステル
種類
ダストカー用袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×590×680
色(袋)
青
商品タイプ
袋のみ
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません。
コンパクトに折りたたみが可能。折りたたみ時はオープン時の30%になります。
シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます。
耐荷重(kg)
20
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類
ダストカー
材質
(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
50
容量(L)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×420×820
キャスター種類
4輪自在
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
大容量、移動に便利な持ち手&キャスター付、ハンドル付ダストボックス
容量(L)
90
材質
本体・フタ・止め具・ポリ袋止め・転倒防止スタンド・取付リング:PP、フタパッキン:発泡PE、車軸・ワッシャー・ネジ:スチール、後輪TPR/PP、ナット:ナイロン/スチール、排水栓:PE、排水栓パッキン:シリコーンゴム
形状
角型
幅(cm)
44
長さ(cm)
56
高さ(cm)
79.5
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ