移動式粉末のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
111件の「移動式粉末」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式粉末消火設備」、「消火器 50型」、「消火器粉末」などの商品も取り扱っております。
[ユニットA]シリーズは、高性能でコンパクトな消火設備です。メンテナンスや施工性にすぐれた設計となっているだけでなく、強風などの振動による扉の開放を防ぐ平面ハンドルや、低重心化により安全性も高めています。さらに、地下ピットへの接続口と接続可能なカプラー形状のノズル先(媒介必要)により、いざというときの効率的な消火を実現しました。
薬剤量(kg) 粉末(ABC)33 放射時間 約64秒 放射距離 8~10m 型式 移動式 質量(kg) 約75 赤色 タイプ 粉末(第3種)消火設備ユニットA75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1135×290×350 ホース長さ(m) 20 型式検定合格番号 C-493号 設置場所 屋外・屋内駐車場など RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ソーラーバッテリーは、太陽エネルギーを活用した屋外型消火設備専用装置です。高性能太陽電池と蓄電池※の効果的な働きで夜間でも常に点灯します。
仕様 最小日射量:80cal/cm2day 型式 移動式 質量(kg) 0.6 容量 太陽電池:3.8V、1.9W タイプ 粉末(第3種)消火設備関連商品 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×135×45 蓄電池電圧(V) 2.4 設置場所 屋外駐車場など 蓄電池容量(Ah) 2200 適合地域 全国可能 点灯時間 無日射:約10日間
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

[ユニットA]シリーズのSUSポリッシュは、従来の消火性能に加え、ステンレスを使用しているため、サビに強く耐久性に優れています。また、見た 目にも美しいステンレス素材を使用しているので、デザイン性の高い建物や海岸近辺におすすめです。※SUSヘアラインではありません。
薬剤量(kg) 粉末(ABC)33 放射時間 約64秒 放射距離 8~10m 型式 移動式 質量(kg) 約75 SUSポリッシュ(SUSバフ加工) タイプ 粉末(第3種)消火設備ユニットA75(SUSポリッシュ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1135×290×350 ホース長さ(m) 20 型式検定合格番号 C-493号 設置場所 海岸近辺の屋外駐車場、屋外・屋内駐車場、飛行機格納庫など
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷


大型蓄圧式消火器で、危険物倉庫やガソリンスタンド等に最適です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火 薬剤量(kg) 40.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 90秒 種別 蓄圧式 放射距離 5~9m 仕様 蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番 792-3601 質量(kg) 68.4 高さ(mm) 1025 設計標準使用期限 10年
1本
269,800 税込296,780
70日以内出荷

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式 シール/ステッカー 材質 PVCステッカー
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様 端子台式、消防設備専用 幅(mm) Φ100 質量(kg) 0.5 取付 壁面埋込取付専用 電圧(V) AC100 消費電力(W) 0.5 構造 防雨型 保護等級 (灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別 ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類 LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命 40000時間 LED 同梱 出しろ(mm) 68
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

移動式消火設備への太陽電池による表示灯システムです。太陽の直射光が一日3時間以上あたる場所に設置してください。
仕様 ●ニカド蓄電池:公称電圧:2.4V、定格容量:2000mAh(三洋電機:2N-2000CK)●制御回路:短絡保護回路、減電圧時負荷点滅回路●太陽電池:出力電圧:3V、出力電流:226mA●無日照保証日数(日):約10(完全充電後に点灯点滅を含む) 質量(kg) 約0.6 使用温度範囲(℃) -10~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×130×45 LEDランプ 赤色高輝度LED(E12口金付)、LED駆動電流9mA
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

高品位、高性能で省スペース、消火設備機能の全てを一体化したワンボックス型。駐車場設置に最適案消火設備です。視認性そのままに薄型設計で接触による破損リスクを軽減、安全性を重視したフラット表示灯、格納箱本体の四隅の角面をなくしたラウンド形状の安全性を考慮したデザイン。静電気防止対策でさらなる安全性も確保しています。
仕様 ●クリーニング用炭酸ガスボンベ:主要構造部材:マンガン鋼、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g●放射ホース:主要構造部材:塩化ビニル、外径Φ20.8mm×内径Φ11.8mm×長さ20m●貯蔵容器:主要構造部材:SPHC、内容積:1.0L、ガス質量:CO2 660g 質量(kg) 33、全装備:約80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1120×270×360 ノズル 主要構造部材:C3771、型式:ボール弁式、放射量:約29kg/分、放射時間:約64秒、放射距離:6~10m 認定番号 型式:C-491号 特性 【機器格納箱】主要構造部材:SECC、板厚:0.8mm、防錆処理:合成樹脂塗装焼付仕上げ、塗色:消防色(マンセル7.5R 4/14) 関連資料 (0.08MB) 薬剤量(kg) 消火薬剤:第三種粉末消火薬剤(ABC)33
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様 蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番 818-8784 質量(kg) 37.1 高さ(mm) 900 機能 ストップ機能 アズワン品番 64-9482-67 放射時間 約45秒 放射距離 5~9m 薬剤量(kg) 20.0 設計標準使用期限 10年
1本
86,980 税込95,678
当日出荷

保護ガードは、駐車場に設置されている移動式粉末(第3種)消火設備を、自動車からガードします。
型式 移動式 黄色(焼付塗装) タイプ 粉末(第3種)消火設備関連商品 全高(mm) 500 設置場所 移動式消火設備が設置されている場所など
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界トップクラスのコンパクト設計。一体化パッケージで取り付けも簡単。全てが一体化されているため、水源、配管、動力源などが不要で、設置やメンテナンスが容易。パッケージ型消火器として設置しやすくなりました。 水源・配管・ポンプ・電源が不要で、新築はもちろん既築物件にも取付が容易。一体化されたパッケージで設計・施工にかかわる手間を軽減します。業界最小のコンパクトサイズで、設置場所を選びません。また、扉は両開きタイプを採用し、開放した際も大きく広がりません。 ワンマン操作が可能で、薬剤がすぐに放射でき、手元で放出・ストップが可能です。スーパーボックス I 型に使用されている第3種浸潤剤等入り水消火薬剤は、強化液の3倍、水の4倍の消火能力があります。
用途パッケージ型消火設備 放射時間 約220秒 放射距離 約13~15m 付属品 消火薬剤(1台につき下記が4個) 材質 機器格納箱:SECC 種類 第3種浸潤剤等入り水消火薬剤 容量(L) 80(薬剤) ホース寸法(内径×外径)(mm) Φ20.8×Φ11.8 ホース長さ(m) 25.5 塗装色 機器格納箱防錆処理塗色:アイボリー 認定番号 (型式)PG-029号
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質 スチール 寸法(mm) D390×W340×H900 50型 種類 粉末ABC エコマーク認定 認定 能力 A-10・B-20・C 本体質量(kg) 38.3 型式承認番号 消第23~105号 放射時間 約36秒(20℃) 放射距離 3~8m(20℃) 薬剤量(kg) 20 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様 消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品 車載用アタッチメント トラスコ品番 819-4071 質量(g) 約370 使用温度範囲(℃) (車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×60×45 放射時間 約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷



ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg) 3.0 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約15秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 3~6m(20℃) 仕様 ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番 859-4417 質量(kg) 約4.8 高さ(mm) 約467 奥行(mm) 約128 全幅(mm) 約200 エコマーク認定 認定 型式承認番号 消第29~1号 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg) 3 種類 薬剤/粉末ABC 放射時間 約14秒(20℃) 種別 蓄圧式 放射距離 4~7m(20℃) 仕様 リサイクルシール付 トラスコ品番 828-8293 型式 消第27-59-1号 質量(kg) 約5.08 10型 高さ(mm) 約490 使用温度範囲(℃) -30~40 エコマーク認定 認定 単位 (能力)A-3・B-7・C 全高(cm) 約49 RoHS指令(10物質対応) 対応 設計標準使用期限 10年 グリーン購入法 適合 全幅(cm) 約18 エコマーク認定番号 10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷