種まきごんべえベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
96件の「種まきごんべえベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ごんべえ ベルト」、「ごんべえ 播種機」、「エンドレスベルト」などの商品も取り扱っております。
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に 適合機種 HS-801・802タイプを除く全機種
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。 適合機種 HS-801・802タイプ専用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切 コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途小松菜、カブ、大根、ほうれん草など野菜の小粒種子用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数 1 溝切 コーレター型 前輪(mm) Φ230×100 後輪(mm) Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物 蔬菜類 容量(L) 0.4 条数 1 適合ベルト L1Rベルト 仕様 播種間隔ギヤ調整8段階 質量(kg) 8.4 溝切 ダブルディスク型 前輪(mm) Φ230×110 後輪(mm) Φ180×120
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数 1 仕様 播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg) 12.4 容量(L) 4 溝切 Φ180ディスク型 前輪(mm) Φ280×104 後輪(mm) Φ280×104
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンマー一つで取付可能なタイプです。
用途コンベヤベルト接続に。 材質
1パック(12本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本(2m)
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

向井工業L1ベルト
適合機種 HS-801・802タイプを除く全機種 種類 スナック 使用の目安 Lワンベルト 1~2粒 適合作物 ひまわり
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。 種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。 2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物 蔬菜類 容量(L) 0.7 条数 1 適合ベルト エンドレスベルト 仕様 播種間隔ギヤ調整4段階 質量(kg) 11.9 溝切 コーレター型 前輪(mm) Φ280×104 後輪(mm) Φ280×104
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。 大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。 ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。 小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。 調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。 ケース容量(L) 0.35 仕様 (能率)約1秒/株 付属品 標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ 適合 白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×90×720
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷

トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。 スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別 (果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷

セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。 種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。 1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。 標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。 軽量コンパクトで楽に作業ができます。 コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×100×37 質量(g) 176 容量(mL) (ホッパー)180
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

ドライバ1本で取付簡単。継手金具で止めるだけです。 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
ベルト長さ(m) 20 角度(°) 40 材質(ベルト) ゴム
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)