種取り器のおすすめ人気ランキング

2025/11/08更新
47件の「種取り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリーブ種取り器」、「梅の種取り器」、「チェリーピッター」などの商品も取り扱っております。
WM チェリー芯抜 WESTMARKランキング1位
ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×105×335TKG品番9-0559-1501TKG品番(2017)6-0501-1901
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

WM チェリー&プラムストーナー WESTMARKランキング2位
ウエストマークキッチングッズ(アルミダイキャスト)
高さ(mm)165TKG品番9-0559-1401TKG品番(2017)6-0501-1801
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

WM チェリーストーナー WESTMARKランキング3位
1個
3,098税込3,408
当日出荷

フルベジ さくらんぼの種取り 下村工業ランキング4位
『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツールです。 握るだけでさくらんぼの種がキレイに取れます。 さくらんぼを手軽に食べやすく。
質量(g)54アズワン品番64-3670-80
1個
799税込879
当日出荷

木製 梅割器 EBM(江部松商事)ランキング5位
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質質量(kg)0.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85TKG品番9-0572-1301TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

1セット
3,298税込3,628
当日出荷

梅の種を取り出す時に使います。
材質本体:ブナ・板:朴全長(mm)460寸法(縦×横)(mm)140×85
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス全長(mm)200TKG品番9-0562-2101TKG品番(2017)6-0504-2201
1個
5,798税込6,378
3日以内出荷

1個
6,598税込7,258
当日出荷


ステンレス刃だからよく切れる。 刃がブレずにキレイにカット。半分にカットしたアボカドを皮に沿うようにして身をカットできます。
材質ステンレス鋼全長(mm)180質量(g)70寸法(幅W×高さH)(mm)63×28
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)
1個
8,490税込9,339
当日出荷

エムテートリマツMT18-8共柄芽取器
オールステンレスで衛生的です。
用途芽を取るだけでなく食材の傷んだ部分だけとるのにも便利です。<br />狙った取りたい部分だけ取れ実の部分を取り過ぎません。材質18-8ステンレス全長(mm)155
1個
2,098税込2,308
当日出荷

くるみやぎんなんが簡単に割れる優れもの
材質金属部/亜鉛ダイカスト(ニッケルめっき) ハンドル部/ポリプロピレン質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×15×185耐熱温度(℃)225
1個
1,298税込1,428
当日出荷

エムテートリマツ種取りナイフ
簡単に分解できるので衛生的です。ステンレス刃のためさびにくいです。果実の種取りに最適です。
材質ナイフ/SUS420J2刃物鋼ステンレス鋼、柄/ポリプロピレン、ピン/SUS-303寸法(mm)110×22×20刃長(mm)45アズワン品番64-9073-24
1個
23,980税込26,378
翌々日出荷

実を割らずに種が取れる
用途ブドウやサクランボの種取りに材質18-8ステンレスアズワン品番64-4070-27
1個
559税込615
翌々日出荷

RS Pro バイメタルサーモスタット RS Pro バイメタルサーモスタットスイッチ製品をご紹介します。電気機器のような温度管理を必要とする装置や物体の内部温度の調整に最適です。スイッチには、熱的及び電気的に絶縁されたコンタクト用のアクチュエータで、金属ディスクの動作スナップポイントまで周囲温度や表面温度が上昇すると開きます。温度感応性バイメタルディスクが設計されています。 特長と利点: この RS Pro バイメタル熱制御スイッチは、コーヒーマシン、煙検知器、暖房システム、ボイラーなど、幅広い電気製品における温度制御と調整向けに設計されています 各サーモスタットは高さが 1/2 インチ( 12.4 mm )で、さまざまなアプライアンス、又は温度センサを必要とする新規設置及び設計で互換性のある交換部品となっています このスナップ式サーモスタットには、防塵性能を備えている自動又は手動のリセットオプション、フェノール、 PPS 、又はセラミックハウジング、及び各種取り付けブラケットと Terminal Options のものがあります さらに、このスイッチは、ディスクの質量が小さく、実際のサーモスタットスイッチのコンパクトサイズにより、温度変化に Rapid Response Time を提供します 熱的及び電気的に絶縁されたコンタクトを備えた常時閉タイプと常時開タイプを用意 RoHS 、 REACH 、 UL / cUL 及び ENEC17 認定 用途: サーモスタットセンサ又はスイッチは、温度が上昇又は過熱から電気機器を保護するために設計された機構で、温度制御及び管理の方法として広く使用されています。バルブ又は熱スイッチを作動させるスイッチにはいくつかのバリエーションがありますが、最も一般的な方法は、周辺温度又は表面温度が上昇してスイッチのスナップポイントに到達したときにスイッチの接点が開くようにすることです。サーモスタットスイッチは、湯沸し器、ラジエータ、溶接機、煙感知器など、さまざまな電化製品で使用され、次のような産業で一般的に使用されています。 検出と計装 暖房 / 換気 / 空調 自動車及び産業 コンピュータ、コンピュータ周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +180℃オープニング温度 = 60℃サーモスタットタイプ = バイメタル℃スイッチ設定 = NCコンタクトの定格 = 125 VACで15 A、250 VACで16 Aコンタクトの定格電圧 = 16A 250V/15A 125V末端様式 = 水平タブリセットタイプ = 自動RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
7日以内出荷

測定値を見ながら設定可能IO-Link斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用定格圧力範囲(MPa)0~50出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
3,198税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(145種類の商品があります)