穴ぐりのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
130件の「穴ぐり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小径 中ぐりバイト」、「中ぐりバイト」、「防振バイト」などの商品も取り扱っております。

ホルダ 三菱マテリアルランキング2位
1本
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ザクリカッター WIZ'Aランキング3位
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイスソリッド ミスターマイスターランキング4位
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

11型(穴繰りバイト) 三和製作所(三和バイト)ランキング5位
用途荒・一般旋削、平削り、形削り、倣い旋削、フライス加工JIS規格11型
1本
3,498税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
1本
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工切込み角度(°)93
1本
9,998税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ右勝手仕様オイルホール付勝手クランプシステムスクリューオン式
1本
38,980税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ、びびりを抑制。 切りくず排出性に優れたポケット形状。 使いやすさの追求。 工具寿命延長の実現
用途内径切削クランプシステムスクリューオン式シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)8寸法l1(mm)100
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
21,980税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬全長(mm)91(チップ)菱形シャンク8mm×10mmアズワン品番64-5178-82RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。6.35六角軸でインパクトドライバーに直接取り付けできます。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。仕様インパクトドライバー6.35六角軸材質S45C全長(mm)90
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1本
15,980税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に
1枚ほか
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本
9,498税込10,448
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)シャンク8mm角アズワン品番64-5178-77RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898税込10,888
当日出荷

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)