- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 穴を塞ぐのおすすめ人気ランキング
穴を塞ぐのおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新177件の「穴を塞ぐ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐水栓キャップ」、「水道蛇口蓋」、「給水 管 止 水 栓」などの商品も取り扱っております。
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質
黄銅
六角対辺(mm)
19
入数
10/箱、120/梱
材質
黄銅
六角対辺(mm)
12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)
12.5
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質
黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
プラグ
ねじの種類
PTネジ
材質
快削黄銅棒
通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品
パッキン
材質
黄銅
高さ(mm)
12
呼び径
13
ねじサイズ
G1/2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品
シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質
黄銅
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質
黄銅
呼び径
13
取付ねじ
PJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質
黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
付属品
パッキン付
材質
黄銅
仕様
キャップ付
材質
黄銅
六角穴対辺(mm)
12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
六角対辺(mm)
19
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用
材質
黄銅
呼び径
13
仕様
パッキン付
材質
黄銅
ねじサイズ
G1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
材質
黄銅
仕様
パッキン付
寸法B(mm)
12
高さ(mm)
12
用途呼び13管用めねじの止水
材質
黄銅製
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
PTネジ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)
1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分配型タイプ