穴ピッチ デジタルノギスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「穴ピッチ デジタルノギス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴ピッチ測定」、「穴ピッチノギス」、「穴径 測定器」などの商品も取り扱っております。
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm) 0.01 材質 ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm) (ジョウ)50 寸法H(mm) 71 電源 SR44 1個 最小表示量(mm) 0.01 寸法F(mm) 38 寸法D(mm) Φ15 寸法E(mm) Φ1.9 寸法B(mm) 50 寸法C(mm) 16 最大穴径(mm) Φ14 デプスバー ベース長(mm) 50 寸法G(mm) 32 角度θ(°) 40 最大許容誤差(μm) SMPE:±50 特性 ●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm) 3~14 最小穴径(mm) Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm) 10~150 トラスコ品番 161-4802 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 220 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm) 1~10 ジョウ寸法(mm) 100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 測定値を直読出来るオフセット機能付き 測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
量子化誤差 ±1カウントを含まず 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
1台ほか
44,980 税込49,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に 測定範囲(mm) 5~150 トラスコ品番 161-4801 材質/仕上 本体:ステンレス 質量(g) 220 タイプ デジタル 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 デプスバー(有・無) 適合穴径(Φmm) 1~5 ジョウ寸法(mm) 60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
1個ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

測定範囲(mm) (上段):17~600、(下段):9~600 質量(kg) 2.4 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.05 使用電池 SR44 1個
1本ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1個ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本ほか
98,980 税込108,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
45,980 税込50,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm) 0.01 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 最大応答速度 無制限 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) シリーズ 573 種別 穴中心間測定 保護等級 IP67 適合穴径(Φmm) Φ1.5~9.5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
1台ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
仕様 測定データ/出力端子あり 電源 ボタン電池SR44×1(付属) 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 保護等級 容器/IP67
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。 異口径穴のピッチ測定に最適。 専用ゲージブロックが付属になります。
器差(mm) ±0.05
1個ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ 500 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 サムローラ なし
1台ほか
87,980 税込96,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。 測定範囲(mm) 10~300 最小表示(mm) 0.01 寸法(mm) (ジョウ)18~52 質量(g) 300 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 器差(mm) ±0.05 デプスバー 適合穴径(Φmm) 1~10
1本ほか
119,800 税込131,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギス
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
材質 SUS420J2 質量(kg) 3.15 測定範囲(mm) ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000 寸法H(mm) 129 寸法A(mm) 1200 角度(°) 40 寸法F(mm) 67 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 90 寸法C(mm) 32 最小読取値(mm) 0.05 器差(mm) ±0.15 最大穴径(mm) 19 寸法I(mm) 8 寸法G(mm) 35 寸法E(Φmm) 4 最小穴径(mm) 5
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

最小表示(mm) 0.1 最小読取値(mm) 0.1(29mmを10等分) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●段差のある丸穴ピッチ測定に最適です●本尺側の測定子は取り外し可能、異口径穴のピッチ測定も可能
1本
77,980 税込85,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 デジタル表示を俯瞰(上から見下ろす)で読み取る優れものです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴あけ加工現場でのピッチ測定に 測定範囲(mm) 16~300 最小表示(mm) 0.01 材質 ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm) ジョウ:32 質量(g) 500 器差(mm) ±0.05 使用電池 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合穴径(Φmm) 3~14 メーカー商品コード 171121
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同径穴のセンターピッチ測定に最適なノギス。 円錐測定子により安定した測定ができます。 ボタン一つで測定データを送信します。 送信機内蔵のコンパクト設計。 アンサーバック方式で送信完了ランプが表示画面に点灯します。
角度(°) 40 最小表示量(mm) 0.01 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 16 寸法C(mm) 35 器差(mm) ±0.05 最大穴径(mm) 19 使用電池 CR2032 寸法E(Φmm) 2 最小穴径(mm) 3
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)