穴掘りスコップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「穴掘りスコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2丁スコップ」、「アメリカンスコップ」、「縦穴スコップ」などの商品も取り扱っております。
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質 頭部:鉄(50Mn) 全長(mm) 1500 質量(kg) 3.5 穴径(Φmm) 120 材質(柄部) グラスファイバー 頭部長(mm) 338 先幅(mm) 115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 全長(mm) 1150 質量(kg) 3.6 穴径(Φmm) 135 材質(柄部) スチール 頭部長(mm) 145 頭部板厚(mm) 2.3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm) 1440 質量(kg) 4 トラスコ品番 382-0173 材質 スチール 穴径(Φmm) 135 頭部長(mm) 240 頭部板厚(mm) 2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。まっすぐで深い竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、ハンドルを開閉し、土を取り出します。
用途穴掘り。 材質 ヘッド部:S45C ハンドル:スチール 全長(mm) 1230 質量(g) 3930
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。 小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。 1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に 全長(mm) 1795 トラスコ品番 387-2602 長さ(mm) 210 質量(kg) 5.1 材質(柄部) 焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm) 刃先幅寸法(mm) 124
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm) 1440 トラスコ品番 177-6461 穴径(Φmm) 130 刃長(mm) 218 材質(柄部) 焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm) 124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状 六角軸
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm) 1440 エスコ品番 EA650BJ-23 材質 【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg) 4 先端寸法(mm) 120×240 板厚(mm) 【先端】2.3 材質(柄部) スチール鋼管 材質(頭) スチール 開き幅(mm) 155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ 材質 刃部:刃物鋼 全長(mm) 625 質量(g) 460 材質(柄部) 先端長(mm) 175 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 625×90×30 先幅(mm) 90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質 (本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。 刃幅(mm) 115 柄長さ(mm) 470 刃長(mm) 290 材質(柄部) スチールパイプ 材質(刃) 全鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm) 900 材質 スチール 質量(kg) 約1.3 使用方法 1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm) 350 仕上 メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理 (らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm) 1035 トラスコ品番 836-9933 質量(kg) 1.7 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 345 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 125 頭部板厚(mm) 2.1 頭部肩幅(mm) 139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 970 仕様 特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き トラスコ品番 382-0092 質量(kg) 1.5 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 先幅(mm) 140 肩幅(mm) 150 頭部板厚(mm) 1.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
タイプ 開閉式移植器兼穴あけ
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。 材質 頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 刃幅(mm) 160 柄長さ(mm) 790 材質(柄部) スチールパイプ 材質(刃) 全鋼
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)