- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 空気でっぽうのおすすめ人気ランキング
空気でっぽうのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新74件の「空気でっぽう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気鉄砲」、「空気砲」、「圧気発火器」などの商品も取り扱っております。
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。
閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。
玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様
目盛入、押し棒取っ手付
セット内容
空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
1個(5本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
閉じこめた空気を圧し縮めると、”かさ”が小さくなるが手応えは大きくなることや、的当てをしたり、遠くへ飛ばす工夫をしたりする活動を通して、空気を物質としてみることを認識することができます。
付属品
押し棒、にぎり棒、押し棒の先、玉
寸法(mm)
外径16(内径13)×(筒)220
1パック(10セット)
¥3,100
税込¥3,410
4日以内出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。
筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品
プラスチック
セット内容
ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)
目盛(mL)
1
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容
ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容
発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質
PP
寸法(mm)
(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠
理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
セット内容
水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1
材質
竹製
寸法(mm)
(本体)275
質量(g)
77
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容
アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
¥700
税込¥770
当日出荷
止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
材質
硬質ガラス
目盛
あり
先端外径(Φmm)
4.2~4.4
滅菌
なし
先端形状
ルアースリップ式
空気消費量(L/min)
-
仕様
エグザイアーエアーガン
付属品
-
種別
専用エアーガン
材質
-
ホース長さ(m)
-
ホース径(Φmm)
-
吸入流量
-
真空度(mmH2O)
-
アズワン品番
1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍)
圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。
コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。
自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。
軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。
化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質
高硬度発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
エネルギー変換や衝突実験、運動量保存の法則などの実験を行うときに必要なレールです。
ジェットコースタモデルを作るときなど、さまざまな形状に曲げられ、スムーズなジョイントが作製できるなど、加工のしやすいレールです。Φ1cmの球が使えます。
その他
一面両面テープ付
寸法(mm)
12×7×1000
内容
10本
1セット(10本)
¥4,600
税込¥5,060
4日以内出荷
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質
硼珪酸ガラス
目盛
青色
キャッチコピー:きれいなクリスタルの結晶を育てよう。商品説明:結晶を育成できるキット!保管用のケース付!
仕様
1個梱包形態:箱入り
セット内容
リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ
材質
リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ
寸法(mm)
110×130×70
1セット
¥882
税込¥970
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷