- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- 空気タンク 安全弁のおすすめ人気ランキング
空気タンク 安全弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新126件の「空気タンク 安全弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーコンプレッサー 安全弁」、「エアータンク 安全弁」、「エアー圧力安全弁」などの商品も取り扱っております。
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。
材質
真鍮、バイトン他
使用温度(℃)
-20~80
使用流体
圧縮空気
セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置
設定圧力(MPa)
1
材質
真鍮
寸法(mm)
(全長)40、(幅)13.8
接続口径
PT1/4
使用温度範囲(℃)
-40~93
使用流体
圧縮空気
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様
安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)
CAC
形式
揚程式
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)
ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)
青銅
材質(調節ばね)
ステンレス鋼
質量(kg)
20
高さ(mm)
736
タンク容量(L)
36
最高使用圧力(MPa)
1
空気取出口
Rc3/8ストップバルブ
胴径(Φmm)
266
空気取入口
1/2×3/8ブッシュ付
ドレン弁
Φ6竹の子
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
真鍮・ゴム・鉄
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
スパナサイズ(mm)
14
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
密閉レバー付
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
150以下(225以下)
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
用途タンク内圧力を開放。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
空気タンクの使用で効率のよいエア供給ができます。瞬間的に大量の圧縮空気を使用する場合に安心。容量の大きな空気タンクを使用するとコンプレッサの発停頻度が少なくなり無駄な動力が抑えられます。第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチします。 。 空気タンク内では圧縮空気の温度が下がりドレン水が分離され、空気品質が向上します。
最高使用圧力(MPa)
1.08
常用使用圧力(MPa)
0.98
取扱説明書
(0.75MB)
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.98[10]
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
225以下
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
キャップ形式
レバー無
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番
838-8201
接続口径
R1/8
質量(g)
50
材質(ボディ)
真鍮メッキ
リーク圧(MPa)
0.7
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類
立型
最高使用圧力(MPa)
0.93
ドレン排出口径
PT1/4B(8A)オネジ
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.3~7[3~70]
仕様
Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番
364-9644
質量(kg)
2
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)30
バルブ種類
圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。
空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。
空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。
第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
225以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS
材質(弁座)
SCS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
付属品
安全弁、圧力計、ドレンバルブ
材質
SS400/SM490A
最高使用圧力(MPa)
1
塗装色
マンセル7.5Y7/1(近似)