空気入れ エアマットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「空気入れ エアマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスボール 空気入れ」、「自転車 空気 入れ アダプター」、「エアマット」などの商品も取り扱っております。
レジャー用品に使用するノズル4Pセット。。・ボート用。・ボール用。・浮き輪用。・米→英変換アダプター
1セット
399 税込439
当日出荷

YAMAZEN(山善)エアーマット
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。 材質 本体:ナイロン カーキ 質量(g) 550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 64×190×10
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm) 1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。 セット内容 空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2 質量(kg) 0.46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 670×1900×50
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

口金、ボール用アダプター、浮き輪用アダプター、ボート用アダプターのセットです。
材質 ナイロン、真鍮、ポリプロピレン 寸法(mm) 60、40、30 質量(g) 20
1個
449 税込494
当日出荷

ボール用アダプター、レジャー用アダプター(ボート・浮き輪等)の空気入れに使用できます。
セット内容 ボール用アダプター、ボート用アダプター、浮き輪用アダプター 全長(mm) アダプター:38mm、30mm、ボール用アダプター:40mm 適合タイヤバルブ 米式
1個
499 税込549
当日出荷

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質 ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口 PF1/4オネジ 材質 ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa) 0.7 アダプタサイズ G1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

アイリスオーヤマエアーベッド
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。 枕と専用ポンプが付いています。 ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。 付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。 軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。 キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。 空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
ベージュ 寸法(mm) 720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ) 質量(g) 1460 材質 ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン セット内容 エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース 耐荷重(kg) 約90 アズワン品番 65-2322-11
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。 ブラウン 材質 本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC コード長さ(m) 1.3
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Mitsukin(三金商事)10cm枕付きエアーマット
寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。
付属品 エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書 材質 ナイロン 質量(g) 780 幅(cm) 68 耐荷重(kg) 150(耐圧分散した場合のデータ) 長さ(cm) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダスターに直接 接続可能。
用途空気入れや吹き飛ばしに。 材質(本体) 黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径 G1/8(PF1/8) 最高使用圧力(MPa) 1
1セット(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質 マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム グリーン
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm) 外径約10×長さ約59 材質 表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂 質量(g) 約900 幅(cm) 55 長さ(cm) 120 厚さ(cm) 2.5
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 材質(中材) ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地) ポリエステル100%
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様 高圧タンク有 材質 スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm) 640 質量(kg) 1.27 規格 SG規格 安全弁 800kPa ホース長さ(cm) 53 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa) 800 適合タイヤバルブ 英式・米式 アタッチメント ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

バルブを開くだけで自動膨張、最大厚さ約2.5cmまで膨張可能です。側面はボタン式なので複数枚を連結可能です。エアークッションマクラで寝心地も抜群、テント泊や車内泊におすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品 ゴムバンド×2本、収納袋×1個 材質 ポリエステル、PVC、(内部:ポリウレタンフォーム) 寸法(mm) (膨張)幅560×長さ1800×高さ20~25 収納寸法(mm) 直径110×幅570
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)