空気取り入れ口のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「空気取り入れ口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気口」、「排気口」、「200φレジスター」などの商品も取り扱っております。
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質 SUS304 ヘアーライン(HL) 種類 丸型レジスター RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 仕上 電解研磨 取付け方法 面付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類 角型室内換気口 材質 ABS樹脂 付属品 ビス付 有効換気面積(cm2) 84.9
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 150 材質 ABS樹脂 仕様 フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプ LP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2) 27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質 SUS304 種類 丸型レジスター 表面処理 電解研磨 メッシュ (防虫網)16メッシュ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
材質 ステンレスSUS304 仕上 ヘアーライン(HL)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 仕様 防虫網付 タイプ フェイス脱着式 寸法A(mm) 197 寸法D(mm) 75 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 254 寸法C(mm) 20 仕上 研磨
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質 SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類 丸型レジスター 温度(℃) 72 表面処理 電解研磨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類 角型レジスター 材質 ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)