空気殺菌灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「空気殺菌灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気殺菌」、「殺菌灯器具」、「殺菌灯」などの商品も取り扱っております。
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様 自立形循環式、エアーリアTM 寸法(mm) Φ450×1118 質量(kg) 約17.5 電源 AC100V50/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz) 27/26.5 風量 約1m3/min ランプ 15W・1灯 アズワン品番 8-8779-01
1台
109,000 税込119,900
10日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.9(ランプ含む) 消費電力(W) 47.3 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×160 保証期間 1年間 設置方法 置き型(電気工事不要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本 設置形態 (天井高2.5m)80m3/20畳
1個
94,980 税込104,478
12日以内出荷

コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源 AC100V 50/60Hz 電源コード 1.3m 2Pタイプ 紫外線波長(nm) 254
1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン空気循環式殺菌灯器具
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg) 5.1(ランプ含む) 定格電圧(V) AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 765×207×140 保証期間 1年間 設置方法 天井直付型(電気工事必要) 光源寿命 8000時間 適合ランプ 殺菌ランプ GL15 2本
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様 天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質 【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm) 1050 幅(mm) 200 質量(kg) 6.4 高さ(mm) 80 光源 15形殺菌ランプ1灯
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア照明紫外線空気清浄機10W
殺菌ランプで、狭い空間のウィルス・細菌を除菌する「紫外線空気清浄機」。殺菌ランプ(UV-C紫外線)を使い、室内空間に浮遊するウィルスや細菌を除菌したクリーンな空気を提供します。除菌に必要な時間は4.5畳で約4.4時間、6畳で約5.8時間、8畳で約7.7時間が目安です。(天井高2.3m、窓や出入口からの空気が流れない密封空間を想定したシミュレーション値)。空気の給排気を考慮したカバーで殺菌ランプを覆った小型デザイン。スペースに余裕の無い狭い空間に最適です。
用途空気対流方式で静か。FANを使用せず、器具内ランプの発熱で、器具内外で温度差が発生します。この温度差で空気の上昇が起こるのが「煙突効果」。静かで快適にご使用いただけます。設置が簡単。コンセントプラグ付きの商品で、つなぐだけで使用できます。 材質 ステンレス 幅(mm) 442 高さ(mm) 105 奥行(mm) 103 電力(W) 殺菌ランプ:10 コード長さ(m) 2 本体質量(kg) 2.3 仕上 白色塗装 適合床面積 4.5畳、6畳、8畳 保証期間 商品購入日より1年間 ランプ寿命 6000時間(1日8時間点灯で約2年で交換)
1台
45,000 税込49,500
5日以内出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 30W アズワン品番 8-8779-12
1個
5,540 税込6,094
当日出荷

光の除菌で、空気すっきり。 強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。 強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
用途病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など 定格入力電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様 使用水圧最大0.196MPa 材質 反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス 入力電源 定格電圧±5% 使用場所 屋内 水温(℃) (処理)10~50
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


同等ワット数の他社殺菌ランプと比べて、殺菌線出力が約30%強力です。 他社同等品と比べ、寿命が2倍です。 寿命期間中、殺菌線出力はほとんど変化しません。
仕様 1mにおける殺菌線照度(μW/cm3)/42.0、100時間点灯後の殺菌線出力(W)/4.0、6000時間点灯後の殺菌線出力減衰率(%)/60 定格ランプ電力(W) 15 アズワン品番 0-1506-01 平均寿命(時間) 8000
1個
3,970 税込4,367
当日出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様 エアーリアTM ランプ 15W アズワン品番 8-8779-11
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。
質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×58×168 使用ランプ GL6×1
1個
83,980 税込92,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番 1-7657-01 仕様 棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg) 18 電源 AC100V 50/60Hz 電源コード(m) 1.8/2P 殺菌灯 15W×2灯 外寸法(mm) 490×382×600 庫内寸法(mm) 430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V) 100 口金 G13 定格寿命(時間) 10800 直径(mm) 25.5 電球の種類 蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)