空気触媒 スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「空気触媒 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気触媒」、「外壁 コーティング」、「光触媒 スプレー」などの商品も取り扱っております。
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。 室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。 光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。 「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK) 布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策 pH 該当しない 使用の目安 15~20mL/m2(原液) 成分 リン酸チタニア化合物 他 外観 液体 使用期限 1年 効果 無光触媒 防臭・VOC対策
1缶(4kg)ほか
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ウイルス・菌を24時間防ぐ! 【特許】プラチナシールド技術 除菌・消臭・防カビ対策 プラチナナノ粒子配合で、ウイルス・除菌! ナノプラチナは第三者機関による様々な検査により優れた効果が実証されています。 ナノプラチナでマスクも繰り返し使っても安心! ウイルス・菌の侵入をブロックします。
用途マスク(花粉対策)・衣類・寝具など。 またお部屋の除菌・消臭に。 プラチナの優れた抗菌、抗ウィルス力で家族の安心,安全を守ります。 アルコール、塩素 フリーで肌の弱い方や,赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。 使い捨てのマスクにスプレーしてもご使用いただけます。 成分 白金・アスコルビン酸・クエン酸・精製水 使用方法 軽く振って、10~30cm離してご使用ください。
1本(50mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防カビに効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ 成分 リン酸チタニア化合物 他 pH 該当しない 使用の目安 15~20mL/m2(原液) 外観 液体 使用期限 1年 効果 防カビ・超親水性
1缶(4kg)ほか
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、 室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。 さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。 コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。 付属品 施工ステッカー1枚 アズワン品番 64-9110-98 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 商品タイプ 本体 効果 抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
3,698 税込4,068
当日出荷


太陽光や室内LED照明などわずかな光でも防汚・脱臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮する可視光応答型光触媒と、光がなくても消臭抗菌効果を発揮する銀イオン(Ag+)の強みを併せ持つ家庭用コーティングスプレーです。 電子黒板、タッチモニター、スマホやリモコン、マウスからドアノブやスイッチ等様々なものにご利用いただけ、約1か月の持続性があります。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×51×191 質量(g) 約236 容量(mL) 200 成分 酸化銀、酸化チタン、タングステン、シリカ、水、安定剤 使用例 液晶ディスプレイ、会議室、オフィスまわり、PC周辺機器、マウス、キーボード、スマートフォン、タブレットなど
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様 【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(125cc)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果 除菌、消臭 原材料 次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペイントハイパーシーラーエポ
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。 使用場所 屋外 セット内容 15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg) 主な用途 木部、かわら屋根、外壁 指触乾燥時間(分) 50(20℃) 塗布方法 ローラー、刷毛 危険等級 色調 透明 希釈 通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 適合塗材 弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど。水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など 油性 or 水性 油性 塗り重ね可能時間(時間) 2時間(20℃)以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 7(20℃) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1回 塗布面積(m2/セット) 115~187
1セット(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様 【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。 色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。 適合用途 衣類・布製品、アウトドア用品 トラスコ品番 115-8508 材質 シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤 容量(mL) 300 質量(g) 358 危険物の類別 非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。 臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。 また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。 自衛隊員・消防隊員もご愛用! ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群! ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。 トイレや台所ゴミ袋周りなどに。 使用場所 トイレ・キッチン・ゴミ周り 商品タイプ 本体 容量(mL) 300 タイプ スプレー 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り 無香 成分 消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g) 190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い適用性 様々な下地、各種旧塗膜との付着性に優れるため、広範囲にわたっての使用が可能です。 特に、窯業系サイディングの塗り替えでは光触媒コーティングや無機系のコーティングを施したタイプにも使用できるため、下地ごとに下塗りを選択するなどの煩わしさが軽減できます。 浸透性 特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靭な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。 耐水性・耐アルカリ性 特殊変性エポキシ樹脂の強靭な架橋塗膜 、優れた耐水性、耐アルカリ性を発揮します。
用途付着性窯業系サイディングボード用下塗り クリヤー 主成分 特殊エポキシ樹脂 セット内容 主剤:12.5kg石油缶、硬化剤:2.5kg缶 規格 JASS 18 M-201適合品 希釈剤 既調合 塗布方法 吹付、ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 15L 適応下地 窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング等も含む)、 無塗装板、押出成形セメント板、コンクリート、セメントモルタル、スレート板、 けい酸カルシウム板、各種高耐久性の既存有機塗膜など 特性 付着性、耐水、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/セット) (塗装サイディングボード、押出成形セメント板)125~187、(コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板)75~100 塗付量(kg/m2) (塗装サイディングボード、押出成形セメント板)0.08~0.12、コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板(0.15~0.20)
1セット(15kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える 材質 オレフィン(t=0.1) 寸法(縦×横)(mm) 297×210
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷