- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- 空研 エアー サンダーのおすすめ人気ランキング
空研 エアー サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「空研 エアー サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルアクションサンダー」、「FRPサンダー」、「パテ 削り」などの商品も取り扱っております。
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。
タイプ
吸塵式(マジック付)
仕様
使用ペーパーサイズ/Φ125mm。オービットダイヤ/5mm
トラスコ品番
295-4222
全長(mm)
182(パッド付)
質量(kg)
1.05(パッド付)
全高(mm)
95(パット付)
空気消費量(m3/min)
0.38
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9500
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
トラスコ品番
295-4257
全長(mm)
183
質量(kg)
1.06
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.38
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
10
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
新設計のエアーモータの採用により、ねばり強くパワフル。
低重心設計でバランスが良く抜群の安定性。
低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。
片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。
握りやすく手にフィットするグリップ。
用途木工、FRP、パテなどの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
トラスコ品番
764-7913
セット内容
カップリングプラグ20PM
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
137
質量(g)
610
タイプ
(ペーパー)マジックシート
全高(mm)
82
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m3/min)
0.35
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
3
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業
全高(mm)
81(パッド付き)
ペーパー寸法(mm)
Φ125
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9500
オービットダイヤ(mm)
5
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)のり付
仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
騒音レベル(dB(A))
86
空気消費量(m3/min)
0.38
全高(mm)
95(パッド付)
全長(mm)
181(パッド付)
質量(kg)
1.05(パッド付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
圧縮機
2.2(kW)
オービット径(Φmm)
5.0(オービットダイヤ)
付属品
カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
仕様
マジック式(穴無し)。非吸塵式
トラスコ品番
295-4206
ペーパー径(Φmm)
125
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型・軽量・パワフルで研削力が強い。排気方向を自由に変えることができる。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能
用途(サンディング仕様)。シングルで色はぎ作業。デュアルにしてフェザーエッジング。(ポリシング仕様)。シングルにして羊毛バフでポリシング作業。デュアルにしてスポンジパッドで羊毛バフの目消し作業。ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツ。ブツ取り磨き。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
ペーパー径(Φmm)
75
付属品
スポンジパッド×1枚、スポンジパッド(細目)×1枚、羊毛バフ×1枚
トラスコ品番
423-7421
全長(mm)
204(パッド含)
質量(kg)
0.82(パッド含)
全高(mm)
86(パッド含)
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
81.5
空気消費量(Nm3/min)
0.45
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
オービットダイヤ(mm)
5(ディアルアクションで使用の場合)
コンプレッサー(kW)
2.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)のり付
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。高い集塵能力を発揮。
用途色はぎ・フェザーエッジング・パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。
タイプ
吸塵式(マジック付)
仕様
使用ペーパーサイズ/Φ125mm。オービットダイヤ/6mm
トラスコ品番
295-4231
全長(mm)
243(パッド付)
質量(kg)
1.3(パッド付)
全高(mm)
103(パット付)
空気消費量(m3/min)
0.45
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
7500
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用
トラスコ品番
828-3600
適合機種
DAC-056B
材質
発泡ウレタン、ベルクロ
寸法(mm)
125
全長(mm)
123
色
グリーン
質量(g)
106
タイプ
マジックタイプ穴なし
パッド径(Φmm)
123
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デュアルアクションエアサンダー用のパッドです。
用途サンディングペーパーマジック付貼り付け用、DAM-055SBとKDM-055SB共用、サンディング用マジックペーパー張付け用、DAC-056BとDAM-05AB共用、サンディング用マジックペーパー貼り付け用、DAC-056SBとDAM-05ASB共用
トラスコ品番
828-3599
適合機種
DAM-055B・KDM-055B
材質
発泡ウレタン、ベルクロ
質量(g)
100
タイプ
マジックタイプ穴なし
サイズ(mm)
125
パッド径(Φmm)
123
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型、軽量で長時間作業も楽々です。
円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.38
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
使用
(ペーパータイプ)マジックシート
ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。
小型・軽量にしてパワフル。
低振動・低騒音。
冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。
手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。
操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。
仕様
振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7
空気消費量(m3/min)
0.47
騒音レベル(dB(A))
84
ホース取付口
Rc1/4
パッドサイズ(Φmm)
122
小型・軽量で作業が楽に出来る。低重心設計でバランスがよく安定性抜群。低振動で長時間の作業でも疲れない。吸塵式は高い集塵能力を発揮。
用途広い用途に使用できます。色はぎ・フェザーエッジング。パテ研ぎ作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
空気消費量(m3/min)
0.45
全高(mm)
101(パッド付)
全長(mm)
247(パッド付)
質量(kg)
1.30(パッド付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
[7500]
圧縮機
2.2(kW)
オービット径(Φmm)
6.0(オービットダイヤ)
仕様
マジック式(穴無し)
付属品
カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し)
トラスコ品番
295-4150
ペーパー径(Φmm)
125
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
質量(kg)
1.2
回転数(min-1[r.p.m])
3000
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
205×153×208
流量(L/min)
450
騒音レベル(dB(A))
82
パッドサイズ(Φmm)
123
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。
パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。
作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです)
コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。
コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。
吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000(無負荷時)
オービットダイヤ(mm)
5
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(L/min)
481
付属品
クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属)
材質
ケース:樹脂 フレーム:金属
仕様
回転方式:ダブルアクション
パッド寸法(mm)
125
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
全高81mmで低重心設計です。軽量でハイパワーです。低振動で長時間作業も楽々です。
用途パテ、木工、金属などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
トラスコ品番
764-7905
セット内容
ダストホース直径19mm、ダストバック、カップリングプラグ20PM
材質
樹脂
全長(mm)
212
タイプ
(ペーパー)吸塵式マジックシート
全高(mm)
81
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.35
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
5
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷