- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調リュックのおすすめ人気ランキング
空調リュックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「空調リュック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ズボンクール」、「空調ベスト」、「ペルチェベスト」などの商品も取り扱っております。
お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。
セット内容
空調リュック02本体・ファン・スペーサー・ケーブル・電池ボックス(電池別売)
消費電力(W)
強:約1、弱:0.2
本体質量(g)
465(スペーサー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)
混率(%)
ポリエステル100
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用の場合)
送風量
強:約8.2L/秒、弱:約4.2L/秒
寸法(縦×横)(cm)
46×62(外周約105までのリュックに装着可能)
1セット
¥7,590
税込¥8,349
4日以内出荷
空調リュック(R) の保守パーツです。
用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみ
セット内容
空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
暑さに負けず、作業効率アップ!
複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却!
シンプル構造で腹部も冷えにくい
冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!)
約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、
クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。
3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。
メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色
黒
混率(%)
メッシュポリエステル100
サイズ
フリー
荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様
3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
質量(g)
約215
混率(%)
【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
現場への出勤時に荷物を少なく、ヘルメットや安全靴を分けて入れることができる便利な大容量・大型リュックです。
メインコンパートメントはタブレットやノートPCの収納が出来るインナーポケット、ペン刺し付きです。
大容量なのでフルハーネスも入ります。
ボトムコンパートメントがシューズを収納できるスペースになっており、またメインコンパートメントと分かれているのでにおいや汚れがうつる心配もありません。
またサイドポケット、小物用ポケットもついており、奥行きがあるためサイドポケットには ペットボトルやグローブ、小物用ポケットには携帯やメガネなどの小物も十分にはいるスペースとなっています。
フロントポケット全面と肩ベルトにリフレクター、上部に蓄光加工を施し、夜間でも視認性が高く、安全性に考慮しています。
用途建設現場・土木作業、工場内などで使用するビジネスリュックに。防災備蓄用として。その他、レジャー・アウトドア・スポーツなど様々な用途でご使用いただけます。
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合
ファンユニット:BR-283
セット内容
ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質
(ポシェット)ポリエステル
質量(g)
約1000
種類
冷却機器
ウエスト(cm)
80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×13×15
風量調整
強/中/弱
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容
アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
胸囲(cm)
80~130
肩幅(cm)
30
着丈(cm)
43
素材
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム
前身丈(cm)
36
後身丈(cm)
47
1セット
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
蒸れる背中から首を風が通り抜けるバッグ
ファンを使用しない時は、通常のバックパックとしても使用可能。
特性
通気性
サイズ
F
ザックと背中の間に空間を確保し蒸れない+クッション性アップ
メッシュパネルを後付けするだけの簡単装着
メッシュシートカバーでお馴染みのミネルヴァ(R)シリーズに、リーズナブルで簡単装着できるザック対応メッシュパネル登場。素材は6mm厚3Dハニカムメッシュで、バッグパックと背面の間に空間を確保。通気による放熱効果で蒸れを抑えます。 また、適度なクッション性をもつため長時間使用でも快適。洗濯可能な為、常に清潔な状態が保てます。
~4つの快適~
暑い夏でも涼しい:通気による放熱効果で快適
適度なクッション:長時間のショルダーでも快適
清潔な状態を維持:洗濯が可能で、清潔な状態を保てます
3Dハニカムメッシュ:復元性に優れた6mm厚スーパーファインファイバー
色
ブラック
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
200
胸囲(cm)
80~125
混率(%)
メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
水冷服マルチバッグ用4点保持式リュックベルト。
マルチバックの4点D冠に取り付ければ、リュック仕様に変更可能。
背中で背負うことで安定缶がアップし、腰道具がある場合でも作業の邪魔になりません。
2点式のリュックベルトに比べ、より安定性が増し作業性もアップします。
用途水冷服ベスト・耐火クーリングアンダーシャツ用リュックベルト
色
黒
1本
¥3,515
税込¥3,867
5日以内出荷
低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
トラスコ品番
102-5878
材質
バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン
質量(g)
650
タイプ
ダブル(両肩)タイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー
仕様
面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
大容量30Lのリュック型収納バッグ。
開口部が広く荷物の出し入れがしやすい設計です。
ヘルメットや着替えなども収納できます。
A4サイズの書類やファイルがすっぽり入る収納ポケット付。
強靭な600Dデニール生地+PVCコーティング加工済み。
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
540
容量(L)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
440×210×330
アズワン品番
64-5132-85
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質
ABS/TPU
寸法(mm)
98×50×102
質量(g)
253
出力
USB 5V/2.1A(最大)
入力
USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
風量調整
ファン:3段階
充電時間(時間)
約4
連続動作時間
【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
大きな口で出し入れ便利。中に大きなポケット付き。靴など大きなものが簡単に出し入れできる便利な分室構造。
材質
ポリエステル、合成皮革他
質量(g)
800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
470×330×240
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷