空調服 スペーサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
88件の「空調服 スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インナースペーサー」、「空調服 腰スペーサー」、「空調服 穴ふさぎ」などの商品も取り扱っております。
荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様 3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。 質量(g) 約215 混率(%) 【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
ブラック サイズ F 質量(g) 200 胸囲(cm) 80~125 混率(%) メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 肩幅(cm) 38 着丈(cm) 32.5
1着
5,398 税込5,938
5日以内出荷

墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー 仕様 面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容 ファンスペーサー単体 材質 ポリプロピレン 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 38 質量(g) 8.6(1個分)
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

空調リュック(R) の保守パーツです。
用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみ セット内容 空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
1個
3,000 税込3,300
5日以内出荷

空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
7,000 税込7,700
当日出荷

お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。
セット内容 空調リュック02本体・ファン・スペーサー・ケーブル・電池ボックス(電池別売) 消費電力(W) 強:約1、弱:0.2 本体質量(g) 465(スペーサー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む) 混率(%) ポリエステル100 連続使用時間 (強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間 連続使用時間(時間) 強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用の場合) 送風量 強:約8.2L/秒、弱:約4.2L/秒 寸法(縦×横)(cm) 46×62(外周約105までのリュックに装着可能)
1セット
7,590 税込8,349
4日以内出荷

高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。 スーパースペーサーを一体化! 空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。 空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%) ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン 機能 帯電防止素材
1着
9,500 税込10,450
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
7,000 税込7,700
5日以内出荷

■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。 ■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。 ■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ セット内容 ファンカバー2個 材質 ポリプロピレン 質量(g) 82g(2個) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約120×120×54
1セット(2個)
3,490 税込3,839
当日出荷

グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)
セット内容 台座×2、フィルター×10 材質 ポリプロピレン 直径(Φmm) 140 高さ(mm) 35 質量(g) 約11(台座×1、フィルター×1) アズワン品番 64-8531-32
1セット
1,990 税込2,189
当日出荷


空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。 フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。 フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容 服のみ 混率(%) ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード。表地:ポリエステル75・綿25。メッシュ:ポリエステル100。スーパースペーサー:ポリエチレン。/プラスチックドットボタン 機能 帯電防止素材
1着
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蜂による被害を未然に防ぐため、電力会社様と共同開発のもと防蜂用ブルゾンは誕生しました。 山間部での送電線の保守作業を行う際に最適です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ シルバー 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎面ファスナー 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
8,500 税込9,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) 綿100 材質 コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容 保護ネット4枚 種別 ファン保護ネット 材質 ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g) 8g(4枚) アズワン品番 64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容 フィルター30枚 アズワン品番 64-8531-30
1個(30枚)
1,890 税込2,079
当日出荷

空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ セット内容 空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)