- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- 空調服 メッシュのおすすめ人気ランキング
空調服 メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新284件の「空調服 メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 インナー」、「空調服 フィルター」、「ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色
ブラック
サイズ
F
質量(g)
200
胸囲(cm)
80~125
混率(%)
メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様
3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
質量(g)
約215
混率(%)
【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー
仕様
面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
空調リュック(R) の保守パーツです。
用途空調リュックCOOL PACK02 本体のみ
セット内容
空調リュック COOL PACK 02本体(ファン・スペーサー無し)
1個
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
空調服(R) 防蜂用(KU90670 ※3L~5Lサイズ)のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容
ファンスペーサー単体
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
38
質量(g)
8.6(1個分)
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。
セット内容
空調リュック02本体・ファン・スペーサー・ケーブル・電池ボックス(電池別売)
消費電力(W)
強:約1、弱:0.2
本体質量(g)
465(スペーサー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)
混率(%)
ポリエステル100
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用の場合)
送風量
強:約8.2L/秒、弱:約4.2L/秒
寸法(縦×横)(cm)
46×62(外周約105までのリュックに装着可能)
1セット
¥7,590
税込¥8,349
4日以内出荷
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。
スーパースペーサーを一体化!
空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。
空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)
ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
機能
帯電防止素材
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ
セット内容
ファンカバー2個
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
82g(2個)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約120×120×54
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。
フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。
フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容
服のみ
混率(%)
ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード。表地:ポリエステル75・綿25。メッシュ:ポリエステル100。スーパースペーサー:ポリエチレン。/プラスチックドットボタン
機能
帯電防止素材
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容
パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)
バッテリー:274
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
アズワン品番
64-5224-19
最大風量(L/sec)
7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容
フィルター30枚
アズワン品番
64-8531-30
1個(30枚)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
用途空調ヘルメット02本体のみ
セット内容
空調ヘルメット02本体(ファン無し)
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。
■ 装着後も風量を約83%*キープします。
■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容
保護ネット4枚
種別
ファン保護ネット
材質
ポリプロピレン・ポリエステル
質量(g)
8g(4枚)
アズワン品番
64-8525-57
1組(4枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ
セット内容
金属フィルターS 2個
材質
18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)
質量(g)
72(2個)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×20
アズワン品番
64-8525-08
1セット(2個)
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容
KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)
ポリエステル100
材質
エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)
274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)
7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)
約8
連続使用時間(時間)
約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級
JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止
装着後も風量を約82*%キープします。
(※7.2V時)
セット内容
台座×2、フィルター×10
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
35
質量(g)
約11(台座×1、フィルター×1)
アズワン品番
64-8531-32
1セット
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷