- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 空調機器のおすすめ人気ランキング
空調機器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新676件の「空調機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調機」、「小型冷却チラー」、「空調設備」などの商品も取り扱っております。
ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
小型クラスでは最高レベル、温度制御±0.1℃を達成しています。
必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化も図れます。
従来のヒーターPID制御のように電気ヒーターは使用せず、消費電力を最大80%の大幅削減しました。
排熱が極端に小さく、室内でも空調機への負担が少ない仕様です。
必要な時に必要な空間を温度制御し、クリーン化を図る精密空調機です。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
省エネ、高精度を徹底追及したタイプの精密空調機です。
DCインバーター制御による最適な容量制御ができます。
ワイドレンジと温湿度の高精度制御を実現します。
ヒートポンプバランス制御で最大80%の省エネ(特許)が実現します。
用途限られた局所空間を高精度な空調システムに。
電源(V)
三相200
低湿度から中湿度帯で対象空間の湿度が自在にコントロール可能です。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアあるいは湿潤エアが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様
対象空間容積:25~150L
質量(g)
3500
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×165×450
使用周囲温度(℃)
15~30
アズワン品番
2-8647-01
湿度設定範囲(%RH)
5~50%
供給圧力(MPa)
0.5
1個
¥539,800
税込¥593,780
63日以内出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品
シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
材質
本体/ABS樹脂、タンク/PE
寸法(mm)
本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18
質量(kg)
本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
アズワン品番
4-2692-01
湿度設定範囲(%RH)
10~80
1台
¥96,700
税込¥106,370
当日出荷
低湿度から高湿度まで、対象空間の湿度を自在にコントロールできます。中空糸膜による除湿および加湿方式を採用しています。
対象空間に設置した湿度センサーで湿度をモニターしながら、湿度調節器を介し、乾燥エアーあるいは湿潤エアーが適宜供給され、対象空間の湿度を調節します。
仕様
高加湿タイプ AHCU-2
寸法(mm)
300×210×450
質量(g)
4000
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
10
容積
【対象空間】25~150L
使用周囲温度(℃)
15~30
アズワン品番
2-8647-02
湿度設定範囲(%RH)
5~80
供給圧力(MPa)
0.5
1個
¥719,800
税込¥791,780
93日以内出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
温度調節範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
三相200
内容量(L)
10
幅(mm)
375
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
・温調・調圧されたドライクリーンエアを安定供給。
季節を問わずに同じ条件・質の圧縮空気を供給可能。
・アプリケーション例
工作機械のエアベアリング等で一定条件の圧縮空気供給など。
・フィルタ内蔵
フィルタろ過度:0.01μm(99.9%捕集効率)
出口側オイルミスト濃度:MAX.0.01mg/m3(ANR)
出口側清浄度:0.3μm以上の粒子が3.5個/L(ANR)以下
・電源はワールドワイドに対応
単相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様
空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)
340
高さ(mm)
850
奥行(mm)
452
電源(V)
単相200
最大揚程(m)
【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置
冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
2
温度制御
PID制御
温度調節精度
±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)
-10~80
使用環境温度(℃)
5~35
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)
100
温度差(℃)
冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)
1.6
冷房能力(kW)
0.39
消費電力(kW)
0.25
運転電流(A)
3.8
冷媒
R134A
冷媒封入量(g)
100
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×470×255
電源コード(m)
2
首振
なし
排熱ダクト有無
別売
トラスコ品番
827-9278
材質
アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート)
質量(kg)
57
消費電力(W)
60/64(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200
フィルター
HEPA、不織布
清浄度
クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)
集塵効率(%)
99.97(0.3μm )
換気回数(回/h)
168~49(縮小時~拡張時)
1台
¥659,800
税込¥725,780
6日以内出荷
卓上でも使えるコンパクト・チラーです。ペルチェ式チラーですので、コンプレッサーを搭載しておらず、振動もなく静かです。(Max:63dB)
用途CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
冷却能力(W)
300(25℃)
仕様
密閉系循環装置
トラスコ品番
455-6658
質量(kg)
13
最大流量(L/min)(50/60Hz)
1.5
最大圧力(bar)
1.4
1台
¥959,800
税込¥1,055,780
4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)
10~30
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
使用温度範囲(℃)
5~35
測定制御精度(℃)
±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)
使用環境温度(℃)
-5~43
運転制御方式
圧縮機回転数制御
冷媒
R-410A
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)
5~50
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.2~0.98
出口空気露点(℃)
圧力下10
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(L)
約17
使用環境温度(℃)
5~45
運転制御方式
電子膨張弁容量制御
冷媒
R-410A
凝縮器
コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)