- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 空調用バルブのおすすめ人気ランキング
空調用バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新169件の「空調用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パックレスバルブ」、「パネルマウントボールバルブ」、「フレア型ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
最高使用圧力(MPa)
2.8
耐圧(MPa)
4
流体温度(℃)
-35~90
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
寸法(inch)
3/4
寸法(mm)
19.05
全長(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
接続
銅管
形状
ストレート
タイプ
CF型
最高使用圧力(MPa)
0.98
ハンドル形状
丸形
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
接続口径(inch)
1/4フレアオス×1/4フレアオス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)
(設計)-60~+150
耐圧試験圧力(MPa)
6.5
気密試験圧力(MPa)
4.3
設計圧力(MPa)
4.3
最高使用圧力(MPa)
7
材質
(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~100(結露なきこと)
接続方式
リングジョイント形
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
流量制御弁
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。
接続
銅管
流体
水、油、空気
ハンドル形状
丸形
使用圧力(MPa)
0.98以下
形状
ストレート
高さ(mm)
44
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)
0.98
1個
¥5,480
税込¥6,028
当日出荷
両端オスフレアです。
接続口径
1/4オスフレア×1/4オスフレア
質量(g)
70
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
用途冷媒放出防止に。
接続口径(inch)
1/4オス
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径
1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス
使用冷媒
R134A
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20