空調用送風機のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
126件の「空調用送風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間取付型ダクトファン」、「焼肉用換気扇」、「送風機」などの商品も取り扱っております。
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様 屋内形 極数 4 電源(V) 単相100V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 構造(羽根車) シロッコファン
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
極数 4 電源(V) 三相200V
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 周波数(Hz) 50、60 極数(P) 4
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 速結端子台付。(10~14タイプは除く) 強・弱速調可能。(10~14タイプは除く) ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共) 専用シロッコ羽根と2Pモータの採用により高静圧化。 外板の塗装、モータの屋外対応化により、屋外での使用が可能。 強・弱速調可能。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側)
羽根寸法(cm) 20 仕様 屋内形 極数 2 寸法L(mm) 110 寸法H(mm) 377 電源(V) 三相200V 寸法A(mm) 361 寸法F(mm) 121 寸法D(mm) 330 寸法E(mm) 200 寸法B(mm) 166 寸法C(mm) 165 最大電流(A) (強)5.5/4.9、(弱)4.9/5.7 寸法P(mm) 198 消費電力(W)(50/60Hz) (強)1695/1545、(弱)1530/1460 ダクト径(Φmm) Φ200 寸法M(mm) 226 寸法N(mm) 250 寸法O(mm) - 寸法I(mm) 198 寸法J(mm) 371 寸法G(mm) 145 寸法K(mm) 190 風量(m3/h)(50/60Hz) (強)2400/1700、(弱)2250/1700 公称出力(W) 1000 起動電流(A)(50/60Hz) (強)21/21、(弱)17/17
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷



材質 亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz) 37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
羽根径(Φmm) 180 質量(kg) 7.7 電圧(V) 100 消費電力(W) 32/36(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 33.5/33(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 275×365×632 風量(m3/h) 310/300(50Hz/60Hz)
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷