- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 穿孔 機のおすすめ人気ランキング
穿孔 機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新279件の「穿孔 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動穿孔機」、「穿孔機 電動 水道」、「自動穴あけ」などの商品も取り扱っております。
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)
約110(PPC用紙)
材質
鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))
外形寸法(mm)
W98×D214×H215
穿孔径(mm)
3.8(穴奥行7~30無段階)
グリーン購入法
適合
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ぴったりと手に馴染むハンドルは力が掛けやすく165枚の穴あけもスムーズに行えます。用紙の中央合わせに便利なダブルゲージを搭載。ダブルゲージは左右のゲージが連動して動くため、用紙を挟み込むだけで誰でも簡単に素早く用紙の位置が決められます(紙幅137~300mmに対応)。抜きカスがひと目でわかる透明クズ受けは本体から取り外せるのでクズ捨てが簡単です。紙台に予備の替刃、刃受け(別売)を収納できる消耗部品ケースを設置。刃の交換はネジをまわすと取り外せるので交換には工具などを必要としません。
穿孔能力(枚)
165
2穴・穴径(mm)
6
穴間隔(mm)
80
トラスコ品番
855-3221
質量(kg)
2.7
穴数
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
170×338×175
穿孔厚(mm)
15
穿孔奥行(mm)
9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
P-2005用
穴径(mm)
6
穿孔能力(mm)
50mm
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コアドリル径
(標準)14.5~120、(最大)160
ストローク(mm)
323
回転数(min-1[r.p.m])
950
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
穴あけ能力(mm)
(最大)160、(標準120)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)
質量(kg)
8.3(コードを除く)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
A4長辺までのセンター合わせが能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。4穴穿孔にも対応していす。穿孔奥行きが整可能です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)
約330(PPC用紙/30mm)
付属品
刃2本・刃受け2個
材質
本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:スチール
質量(kg)
5.5
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
206×448×212
穿孔奥行(mm)
8~16
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
コアドリル径
(標準)14.5~170、(最大)180
ストローク(mm)
302
回転数(min-1[r.p.m])
900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
穴あけ能力(mm)
(最大)180、(標準170)
コアビット取付ねじ
M27
付属品
工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)
質量(kg)
14.1(コードを除く)
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
高出力、低騒音モーターを搭載しています。
用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。
電源(V)
100
高さ(mm)
803
自動回転式ロットガード。上向き穴あけ方式で屑の散らばりを抑えます。用紙の中央合わせが簡単なワイドダブルゲージ。紙当てを倒して4穴も可能。消耗品はワンタッチで簡単可能。消耗品収納ケース付(パイプロット刃2本/ロットガード10枚収納可能)
材質
ABS、POM、SPCC
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
(穴)12
穴間隔(mm)
80
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材
軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP
適合電動機
電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)
約166(PPC用紙)
仕様
パイプ式
材質
鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))
質量(g)
600
穴径(Φmm)
6(穴奥行9)
外形寸法(mm)
W113×D93×H80
穴数
1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)
約156(PPC用紙/14mm)
仕様
4穴ガイド対応、替刃式
材質
47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)
質量(kg)
2.55
穴径(Φmm)
6
外形寸法(mm)
W140×D405×H428
穴数
2(奥行13mm)
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
豆型穿孔機NO.50B用替刃。全長:73mm。孔径:3.8mm
適合
豆型穿孔機用NO.50B用専用替刃
材質
鋼材
全長(mm)
73
穴径(Φmm)
3.8
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
幅(mm)
102
高さ(mm)
195
質量(g)
2600
奥行(mm)
185
シリーズ
証券抹消機
針径(Φmm)
1.4
穿孔能力(枚)
PPC用紙10
穿孔奥行(mm)
文字の中心から最大40
アズワン品番
64-8260-29
メーカー商品コード
22862
1台
¥37,980
税込¥41,778
30日以内出荷