- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 突き出し窓アームのおすすめ人気ランキング
突き出し窓アームのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新114件の「突き出し窓アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突き出し 窓 金物」、「開閉調整器」、「突出し棒」などの商品も取り扱っております。
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます
付属品
+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本
種別
面付型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
(ドア)90以内
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型アームストッパーです。
左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
下開き用のステーです。
材質(アーム)
鋼
材質
鋼(SWRM)
質量(g)
54
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
伸長(mm)
202
ステー種類
その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)
74
仕上
バレル研磨
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧縮荷重(N[kgf])
147[15]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
伸長(mm)
200
ステー種類
フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理
(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)
170
許容荷重(N[kgf])
約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(レバー部)
樹脂
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
ヘアライン仕上
用途開き小窓
材質
黄銅鋳物
色
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質(本体)
SUS304
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
147
質量(g)
55
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
穴数
2(平座)、2(L座)
穴径(mm)
4(平座)、3.5(L座)
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上
冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)
2
穴数
4(平座)
穴径(mm)
3.2(平座)
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質
黄銅
色
黄銅磨き
1パック
¥5,088
税込¥5,597
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
小型で軽量扉用のアームストッパーです。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
76
仕上
電解研磨
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途滑り出し欄間窓
セット内容
左右1組
材質
ステンレス鋼SUS304
仕上
電解研磨
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
適合扉質量(kg)
5以下
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのためドアは美しくすっきりと仕上がります。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 4本
種別
掘込型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷