- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐切創手袋
- 突き刺しのおすすめ人気ランキング
突き刺しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,622件の「突き刺し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針が刺さらない手袋」、「耐突刺手袋」、「耐 切削 手袋」などの商品も取り扱っております。
最大荷重100N
フィルムの突刺し試験用。
針Φ1mm、先端R 0.5mm。
用途様々な材料試験に
荷重容量
最大100N
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
耐突き刺し性に優れるポリエステルシートを積層化することで、耐突き刺しの安全性を高めております。
独自構造により、掌、甲、縫い目に至る全ての方向に対して同レベルの耐突き刺し性を実現しております。
仕様
マチなし、左右有
防弾チョッキで採用の超圧縮アラミド繊維と軟性特質のあるニトリルシートとの組み合わせにより突き刺し防止効果を発揮します。
掌5本鎖入り。
用途シリンダ歯車での切削、鉄板のバリ取り作業。太陽電池産業
トラスコ品番
328-3666
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
236
アズワン品番
1-6826-01
1双
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐油性に優れています。突き刺強度に優れています。食品衛生法370号に適合。
用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工場、農作業、園芸作業等。
帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。
厚さ(mm)
6
耐熱温度(℃)
(素材)300
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様
スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂
センサータイプ
SUS304
コネクタ形状
オメガコネクター
センサー
Φ4×約100mm
測定温度範囲
-100~+250℃
アズワン品番
4-1727-03
1本
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を採用しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手首部分までカバーできるよう、手袋全長を長めに設定しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ、シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。
毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様
リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺し
センサータイプ
SUS304
コネクタ形状
オメガコネクター
センサー
Φ4×約100mm
測定温度範囲
-100~+250℃
アズワン品番
4-1727-01
1本
¥5,790
税込¥6,369
翌々日出荷
Model 520は測温部となる保護管の長さを5~15mmで可変できる半固形物の温度計測に適した突刺し保護管形温度センサです。
用途焙煎時のコーヒー豆の温度管理と温度測定等
材質
グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-200~300
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~300℃における)
応答速度
1.5秒
耐久性
1年以上
プラグ形状
標準プラグ
突刺しやすく読み取りも簡単
測定範囲(℃)
-50.0~220.0
セット内容
本体、先端部保護具、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
電源
単四アルカリ電池1個
精度(℃)
±0.3℃(-20~90℃)、±0.4%F.S.(それ以外)
電源自動OFF
8分間の未使用後
使用環境温度(℃)
-10~50(95% RH)
検出単位
0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(それ以外)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様
測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol
測定範囲(pH)
0~14
分解能
0.01
アズワン品番
4-360-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
1本
¥73,800
税込¥81,180
14日以内出荷
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質
合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)
25
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無
粉無
水溶液測定も可能な突刺し電極
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目
pH/℃
対応機種
PH60、PH60F、PC60
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメです。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目
pH/℃
対応機種
PH60-Z、PH60F-Z、PC60-Z
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。
100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
エスコ品番
EA354GJ-26
質量(g)
76
機能
耐切創性、耐油性、耐突刺性
耐切創性
X/C
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
測定温度範囲(℃)
-200 ~+750
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性腕カバーと比べ寿命が長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に
サイズ
L
特性
耐切創、通気性
材質
Super Fabric[[(R)]]
仕様
(ISEA CUT)5
トラスコ品番
819-0374
厚さ(mm)
12
質量(g)
92
長さ(cm)
32
寸法(cm)
19(腕幅)、25.7(腕周り)
耐切創性
レベル5(EN388)
手首周り(cm)
11
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷